カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(12)
- サンコウ電子研究所(2)
- 安立計器(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 制研化学工業(1)
- トップ工業(1)
- 未来工業(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- エスファクトリー(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「sfe-20」の検索結果

FEP用両サドル
未来工業¥799税込¥8791セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型
エスファクトリー¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト縦(mm)1100横(mm)3450生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)
トップ工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます質量(g)12コード径(Φmm)4自然長(mm)355安全強度(kg)20最大長(mm)580
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ
サンコウ電子研究所¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷厚膜専用タイプ。ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~20mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ35×55mmアズワン品番67-2390-48
被覆極細温度センサ SFシリーズ
安立計器¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
被覆極細温度センサ SFシリーズ
安立計器¥16,980~税込¥18,678~1本12日以内出荷から14日以内出荷SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。使用温度範囲(℃)-50~200許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度2秒プラグ形状ミニプラグ
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥8,000税込¥8,8001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。