カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfh4」の検索結果

84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングスピンナーハンドル SK11

    ロングスピンナーハンドル

    SK11(88件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • スピンナーハンドル SK11

    スピンナーハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
  • 水道凍結防止ヒーター 山清電気

    水道凍結防止ヒーター

    山清電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    電源(V)100
  • オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W POPナット(スモールF SFH 大阪魂

    3カ-W POPナット(スモールF SFH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    ナットNo.450
  • POPローレットナット ポップリベット・ファスナー

    POPローレットナット

    ポップリベット・ファスナー
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
    フランジ厚(mm)0.5
  • 3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH 大阪魂

    3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(7個)
    翌々日出荷
    材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
    材質スチール表面処理3価ホワイト寸法P(mm)0.5推奨締結板厚(mm)2.5-3.5
  • 950nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 5.9 Dia. x 9mm 75mW 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    950nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 5.9 Dia. x 9mm 75mW 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Osram スルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ。OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収納されています。このシリーズの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトル一致する製品です。
    仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:75mW●放射強度:550mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.9 (Dia.) x 9mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAsアズワン品番65-7255-35
  • IR LED 950nm 55mW 1袋 1000個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 950nm 55mW 1袋 1000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7251-31
  • IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
    仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ

    ポップリベット・ファスナー
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱
    当日出荷
    仕様薄頭材質スチールフランジ厚(mm)0.5
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18 OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-46 OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-46

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥379,800税込¥417,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:TO-46●放射束:25mW●放射強度:500mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±3°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.4 (Dia.) x 5.8mm●レンズ形状:砲弾型●最大供給電圧:3.6V●OSRAM TO-46金属製パッケージ赤外線エミッタ. このOSRAM Opto Semiconductorsの赤外線(IR) LEDファミリは、TO-46スルーホールメタルパッケージに収納されています。 これらのメタルキャンパッケージはハーメチックシールド型で、短いスイッチング時間と高い信頼性を備えています。 これらの製品は、シリコン光検出器とスペクトルが一致します。 TO-46メタル赤外線LEDに適した用途: フォトインタラプタ、赤外線リモコン、センサ技術. TO-46赤外線エミッタの特長: スルーホールメタルキャンパッケージ 直径: 4.8 mm さまざまな波長: 860、880、950 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:950 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4V●コード番号:196-1110アズワン品番65-7257-72
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2 OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入 OSRAM(オスラム)

    940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です
    仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-67
  • IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
    仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-34
  • 860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:860 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4.3Vアズワン品番65-7257-65
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 4 OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 4

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75VRoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • オスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビュー

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20個)
    8日以内出荷
  • オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, 3.85 x 3.85 mm OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, 3.85 x 3.85 mm

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(2個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:9mm●寸法:40 x 40 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6722アズワン品番65-8063-81
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm

    SPREADFAST
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:21mm●寸法:40 x 40 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6723アズワン品番65-8063-82
  • ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:21mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:21mm

    SPREADFAST
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:45mm●幅:45mm●高さ:21mm●寸法:45 x 45 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6725アズワン品番65-8063-84
  • ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ

    ポップリベット・ファスナー
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(1000個)
    10日以内出荷
    表面処理後でも取り付け可能です。
    用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1) OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1)

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • IR LED OSRAM Opto Semiconductors

    IR LED

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • IR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:850nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH●コード番号:202-0467アズワン品番65-7259-10
  • IR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7259-11
  • ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:11mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:11mm

    SPREADFAST
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:45mm●幅:45mm●高さ:11mm●寸法:45 x 45 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6724アズワン品番65-8063-83
  • オスラム 950Nm 赤外線LED, SMR OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 950Nm 赤外線LED, SMR

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ

    ポップリベット・ファスナー
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1000個)
    10日以内出荷
    表面処理後でも取り付け可能です。
    用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, SFH6286-4 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, SFH6286-4

    VISHAY
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。パッケージタイプ = SMD。シリーズ = SFH
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-4T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-4T

    VISHAY
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応