カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 洗車・清掃(12)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 事務用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfl-1」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションライト(蛍光ペン) パイロットフリクションライト(蛍光ペン)パイロット(37件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、線幅(mm)3.3全長(mm)139使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業SPCP・SPCM用外部取付足 SFLタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷
材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
フリクションライト パイロットフリクションライトパイロット(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ピンクインクフリクションインク商品タイプ使い切り本体タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112109
フリクションライト パック入 パイロットフリクションライト パック入パイロット
90税込99
1本
当日出荷から4日以内出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3方式キャップ式
フリクションライト ソフトカラー パイロットフリクションライト ソフトカラーパイロット(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、 そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 ソフトカラーで目がちかちかせず、さりげなく目立たせたいポイントにラインを引けます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ使い切り本体仕様消去用ラバー付全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3機能消せるインクフリクションインキグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 109
PETセパレータフィルム 非シリコン系 ニッパPETセパレータフィルム 非シリコン系ニッパ
2,990税込3,289
1巻
当日出荷から6日以内出荷
仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
パイロット フリクションライト パイロットパイロット フリクションライトパイロット(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ソフトバイオレット全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インクフリクションインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
フリクションライト ナチュラルカラー パイロットフリクションライト ナチュラルカラーパイロット(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
スペースボックス SFL 河村電器産業スペースボックス SFL河村電器産業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製スペースボックス
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形
本体固定足 日恵製作所本体固定足日恵製作所
869税込956
1箱(4個)
翌々日出荷
無線ユニット本体を壁面に取り付けする場合に使用します。
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcellソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)NEXcell
15,980税込17,578
1台
当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1
セフコンベ ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内外形寸法(mm)縦81×横69×奥46本体質量(g)246
ブレード 京セラブレード京セラ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途端面溝入れブレード勝手左勝手
熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブデンカエレクトロン
19,980税込21,978
1本(5m)
5日以内出荷
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料SFLチューブカタログ.pdf(0.89MB) RoHS2証明書(SFLチューブ).pdf(0.12MB)
ステンスクランプレバーフラット SFSFL MIYOSHI(小西製作所)ステンスクランプレバーフラット SFSFLMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ
オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFLMIYOSHI(小西製作所)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズムロオカ産業
499税込549
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFLMIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)270保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバーフラット SRSFLMIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡ツァイス(ZEISS)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。
仕様薄暮指数:17.3付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3倍率10倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:65°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:120m本体高さ(mm)120入数1個
SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/高精細反射防止 ナカバヤシSurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/高精細反射防止ナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
反射防止フィルム特有のギラつきを防止し鮮明な画像を再現
用途高精細ディスプレイ用マット仕様材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシSurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止ナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
指紋防止加工により汚れを軽減高光沢スタンダードタイプ
用途光沢・指紋防止材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシSurface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラックナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
縦持ちインナーバッグ周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き<ご使用上の注意>本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。
用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種Surface Laptop3 13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×12×340
SurfaceLaptopシリーズ用覗き見防止フィルム ナカバヤシSurfaceLaptopシリーズ用覗き見防止フィルムナカバヤシ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
左右からの視線を防ぐ、視野角50度。両サイドのシリコン吸着面が画面に貼り付きカンタンに取り付けが可能です。繰り返し着脱してご使用いただけます。約0.3mmの薄型フィルムで、違和感のないタッチ操作を実現。反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。ブルーライトを38%カット、目の負担を軽減。
RoHS指令(10物質対応)対応のぞき見防止対応
SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢 ナカバヤシSurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/BLC光沢ナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
目にやさしい。ブルーライトを低減しクリアで指紋がつきにくい。
用途ブルーライトカット光沢透明材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
Abracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMDABRACON
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ出力周波数 = 12MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 SMDABRACON
169,800税込186,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ出力周波数 = 25MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
169,800税込186,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロック出力周波数 = 50MHz周波数偏差 = ±30ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = HCMOS, TTL実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -20℃高さ = 1.3mm幅 = 3.2mm長さ = 5mm寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1.3高さ(mm)1.3タイプ【オシレータ】クロックRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±30最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMDABRACON
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数12MHzパッケージSMD
SFL14-54MP-F56Y/SF (ライトシルバー) Acer(エイサー)SFL14-54MP-F56Y/SF (ライトシルバー)Acer(エイサー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
SFL14-54MP-F56Y/PF (ピンク) Acer(エイサー)SFL14-54MP-F56Y/PF (ピンク)Acer(エイサー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
Abracon 水晶発振器 25 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMD ABRACONAbracon 水晶発振器 25 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMDABRACON
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタックテーブル ニシキ工業スタックテーブルニシキ工業
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
コーナータイプと組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合パネルなし
スタックテーブル ニシキ工業スタックテーブルニシキ工業
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
コーナータイプと組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。足元が隠せるパネルも付いております。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ビシャモン ライトリフター ビシャモンビシャモン ライトリフタービシャモン
529,800税込582,780
1台
21日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192