カテゴリ
- 切削工具(77)
- 作業服(55)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(74)
- フェリック(55)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- イトーキ(5)
- NSK(日本精工)(4)
- テザック(4)
- onsemi(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 未来工業(3)
- マサル工業(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- セキスイ(2)
- スバル(2)
- 三菱ふそう(2)
- アズワン(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sft-1」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
フロートセパレーター
テクノプラン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥5,998税込¥6,5981巻(150m)当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%色白
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ソフト脚キャップ
光¥899~税込¥989~1パック(4個)当日出荷テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています材質エラストマー、フェルト
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)
未来工業¥2,398税込¥2,6381箱(10本)翌日出荷ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。適合サヤフレキ2用
テープ付ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)3日以内出荷から8日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード付ターボファン
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ仕様屋内・屋外兼用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド
マルテラート¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプデコ型
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ
未来工業¥3,798税込¥4,1781箱(10本)翌日出荷ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。適合サヤフレキ2用
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥22,216~税込¥24,438~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
ベアリングユニット 2穴 25.4mm
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305アズワン品番65-7973-95
シフティング三脚1000
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷シフティング機構三脚 シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。トラスコ品番394-0446外形寸法(mm)縦720×横170×奥160本体質量(g)4300最小・最大高さ(mm)約605・約970クランプシフティング機構昇降幅(mm)約220定芯桿5/8インチ
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
タワーファン
siroca¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。色ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°
ベアリングユニット 2穴 15mm
NSK(日本精工)¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327アズワン品番65-7974-22
次世代ゴムマット(ソフトン/ダイヤ)
森松¥7,198~税込¥7,918~1枚ほか3日以内出荷から10日以内出荷多用途で活躍!「グリップ良し」、「耐候性/耐寒性良し(マイナス60度まで)」、「ゴム臭なし」の次世代ゴムマットです。合成樹脂エラストマー材質(TPE)を使用した独自のゴムマットです。ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせています。床への色移りがありません。工場の作業場での滑り止め、工場通路。物流パレットに敷きワークの保護。自動車の荷台・ラゲージマット(特に商用車)材質エラストマー系厚さ(mm)2.4色ブラック
ベアリングユニット 2穴 12mm
NSK(日本精工)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●材質:鋳鉄●内径:12mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-311アズワン品番65-7973-85
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-2540色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)20適合外径(inch)1/4
ソフトオリゴム 黒
日本紐釦貿易¥2,998税込¥3,2981巻3日以内出荷から4日以内出荷ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。長さ(m)15伸び(%)240
ソフトオリゴム 白
日本紐釦貿易¥2,698税込¥2,9681巻3日以内出荷から4日以内出荷ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。長さ(m)15伸び(%)240
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スマート富士ハンドル
NewHikari¥289~税込¥318~1個5日以内出荷使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ベアリングユニット 2穴 16mm
NSK(日本精工)¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:16mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:32.87mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:785-4801アズワン品番65-7964-57
スリムフィットTシャツ フロストスカイ L
フェリック¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷色フロントスカイサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71