カテゴリ
- 切削工具(77)
- 作業服(55)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(74)
- フェリック(55)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- マサル工業(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- セキスイ(2)
- アズワン(1)
- コクヨ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TPT(1)
- テクノプラン(1)
- 永井ゲージ製作所(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本スプリュー(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sft-1」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~特価1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
フロートセパレーター
テクノプラン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥5,998税込¥6,5981巻(150m)当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。色白材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
ソフト脚キャップ
光¥899~税込¥989~1パック(4個)当日出荷テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています材質エラストマー、フェルト
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
テープ付ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)3日以内出荷から8日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド
マルテラート¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプデコ型
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥21,980~税込¥24,178~特価1本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥22,216~税込¥24,438~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
シフティング三脚1000
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷シフティング機構三脚 シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。最小・最大高さ(mm)約605・約970定芯桿5/8インチトラスコ品番394-0446外形寸法(mm)縦720×横170×奥160本体質量(g)4300クランプシフティング機構昇降幅(mm)約220
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-2540色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)20適合外径(inch)1/4
ソフトオリゴム 黒
日本紐釦貿易¥2,998税込¥3,2981巻3日以内出荷から4日以内出荷ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。長さ(m)15伸び(%)240
ソフトオリゴム 白
日本紐釦貿易¥2,698税込¥2,9681巻3日以内出荷から4日以内出荷ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。長さ(m)15伸び(%)240
マーカライトS-Xiao
セフテック¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷強くて大きい特殊LED光源を採用。用途工事現場の注意喚起厚さ(mm)51寸法(幅W×高さH)(mm)55×174使用電池ニッケル水素電池LED色赤/緑動作時間電源ON時に夜間の未連続点灯、無日照動作日数:約8日間(1日12時間使用)点滅数(回/分)120電球の種類LED(COB)発光パターン点滅
スマート富士ハンドル
NewHikari¥289~税込¥318~1個5日以内出荷使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スリムフィットTシャツ フロストスカイ L
フェリック¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷色フロントスカイサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
スリムフィットTシャツ ヘザーグレー S
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ヘザーグレーサイズS混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットTシャツ フロストスカイ M
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色フロントスカイサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットTシャツ ネイビー L
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ネイビーサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットTシャツ ホワイト L
フェリック¥989税込¥1,0881枚6日以内出荷色ホワイトサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットTシャツ ヘザーグレー M
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ヘザーグレーサイズM混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットTシャツ フロストピンク S
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色フロストピンクサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットTシャツ イエローヘーゼ L
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色イエローヘーゼサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットTシャツ フロストピンク M
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色フロストピンクサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットTシャツ イエローヘーゼ XL
フェリック¥999税込¥1,0991枚5日以内出荷色イエローヘーゼサイズXL混率(%)綿100肩幅(cm)46袖丈(cm)20身幅(cm)52生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)74
スリムフィットTシャツ ホワイト S
フェリック¥989税込¥1,0881枚6日以内出荷色ホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65