カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sg-20k」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー【接地付】

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
    用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)コンセント個数4電線仕様-種別VCT使用場所屋外用
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

    桑名金属工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業

    ダイヤフラムエアレス塗装機

    精和産業(1件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ねじ孔塞ぎ[Φ8] 新日軽(LIXIL)

    ねじ孔塞ぎ[Φ8]

    新日軽(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • キユウユプラグ ASSY BIGM(丸山製作所)

    キユウユプラグ ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格11フクム図解NoBSA-411S シリンダ部品_No.20、MS510ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.21、BSA-411AS シリンダ部品_No.20、MP8000E-K クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグ ASSY_No.10、BSA-410 シリンダ部品_No.20、MS511ENR-K クランクケース部品_No.21、VSA-310M 走行用エンジン(シリンダ)部品_No.20、MS613EFR-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.21、BSA-411SG G-3 シリンダ部品_No.20、BSA-410S シリンダ部品_No.20、KP-800 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグ ASSY_No.10、MP8010E-M332169 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグ ASSY_No.10、BSA-411CS シリンダ部品_No.20、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.21、MP8010E クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグ ASSY_No.10、BSA-410AS シリンダ部品_No.20
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoBSA-410S ピストン クランク軸部品_No.20、SSA-G540 ギヤケース部品_No.43、VSA-310M 走行用エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.20、BSA-411S ピストン クランク軸部品_No.20、BSA-411CS ピストン クランク軸部品_No.20、MSA613-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.34、SSA-N500 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.4、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.34、SSA-F501 エンジン ダイナモ部品_No.3、MSA613R2T-K ピストン部品_No.33、BSA-410AS ピストン クランク軸部品_No.20、MS511ENR-K クランクシャフト部品_No.34、CGA-6 ギヤケース部品_No.43、BSA-410 ピストン クランク軸部品_No.20、MS511R2-K エンジン ピストン部品_No.33、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.34、BSA-411SG G-3 ピストン クランク軸部品_No.20、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.20、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.33
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoVSA-310M 走行用エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、MSV613-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、BSA-410 ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411S ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411AS カム軸部品_No.20、BSA-410AS ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-410S ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411SG G-3 カム軸部品_No.20、BSA-411CS ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411S カム軸部品_No.20、BSA-400 ピストン クランク軸部品_No.14、BSA-410AS カム軸部品_No.20、BSA-411CS カム軸部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、VSM-1020 エンジン(燃料噴射ポンプユニット・油圧ポンプ)部品_No.25、BSA-410 カム軸部品_No.20、BSA-411SG G-3 ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-410S カム軸部品_No.20、MSV613-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.20
  • Oリング G85 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G85

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    備考G85規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.9、SSA-α1001S 動力噴霧機(1)部品_No.19、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JESG G-4S フロントデフ部品_No.20、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.8、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.20、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.15、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.15、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.15など
  • イケイカナグPF1/4メスX8.5オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/4メスX8.5オス

    BIGM(丸山製作所)
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など