アサヒ 下火式グリラーSG-20~28K・SGR45・90型用 セキエイ耐熱ガラスカバー

アサヒ 下火式グリラーSG-20~28K・SGR45・90型用 セキエイ耐熱ガラスカバー - アサヒ

不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い
アサヒグリラーSG-20K・21K・22K・28K用

材質
耐熱ガラス
外寸法(mm)
278×80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838272-
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする