カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-22a」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン¥998税込¥1,0981袋(10個)4日以内出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色アイボリー
UL 膜付グロメット
コクゴ¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別右適合排気量(cc)250
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格C-30-SG22A-EPUL図解NoMSC1-102D 本体部品_No.37、MSC1-73HW 本体部品_No.24、MSC1-102DW 本体部品 グロメツト_No.35、MSC1-103DW-1 電装品部品 グロメツト_No.28、MSC1-62 本体部品_No.37、MSC1-105S 本体部品 グロメツト_No.8、MSC1-103DW 電装品部品 グロメツト_No.21
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格C-30-SG22A-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS410R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) カバー部品_No.19、MSV613-M-A カバー部品_No.19、MS511R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.20、MS613R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.26、MS410R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.20、MS511R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.20、MSV613-K-A カバー部品_No.19、MSV613-M-A(13×130M) カバー部品_No.19、MS613R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.26
ヤクザイタンク
BIGM(丸山製作所)¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷部品名称ヤクザイタンク図解NoSGカタカケ5L 本体部品_No.22、MH5A-1 本体部品_No.21、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.22、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.22、MH5A ホンタイ部品_No.21、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.22
ヤクエキタンク
BIGM(丸山製作所)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷部品名称ヤクエキタンク図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.22、カタカケS10BガタDX 部品_No.22、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.22、MH10A 本体部品_No.21、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.22
90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格PT1/2XPF1/2部品名称90°エルボ図解NoBSA-410 フロントパネル部品_No.22、KBM-400 分水器部品_No.6、KBM-410 操作ボックス部品_No.6、BSA-411CS フロントパネル部品_No.22、BSA-411AS フロントパネル部品_No.22、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.22、SSA-S500A 分水器・調圧弁部品_No.5、BSA-410AS フロントパネル部品_No.22、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.6、BSA-410S フロントパネル部品_No.22、BSA-411S フロントパネル部品_No.22、SSA-F1010 分水器部品_No.7、SSA-S500 分水器 調圧弁部品_No.5
カーペツトフントウ DL40A
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格イツパンDLフンザイ図解NoMD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.24、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.22、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL40A_No.22、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.19、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.22、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17、MD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.19、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17など
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(10個)8日以内出荷規格7X11XT1.5部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoMHK10P 本体部品_No.31、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.23、MSB1110LI 付属品部品_No.3、MH10A 本体部品_No.22、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、GS15E 付属品 希望付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.13、MK045 付属品,希望付属品部品_No.17、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.3、MS037 付属品,オプション部品_No.6、MHD18A 本体部品_No.33、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MK035SP 付属品部品_No.13、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.17、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MHD18-1 付属品部品_No.9、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.48、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.21など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など