カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-28a」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークガイド TMEHジャパン

    ワークガイド

    TMEHジャパン
    2,350税込2,585
    1本
    翌々日出荷
    プラコンに取り付けるガイドです。
    定尺(m)3(※呼称寸法)
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 難燃性膜付グロメット シブタニ

    難燃性膜付グロメット

    シブタニ
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
    用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
  • ノック用グロメット10個入 カナフジ電工

    ノック用グロメット10個入

    カナフジ電工
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    53,980税込59,378
    1個
    22日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    79税込87
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジリコイルバネR BIGM(丸山製作所)

    ネジリコイルバネR

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格1.0-35L-12図解NoMDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.69、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.69、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MD-J60SG 羽根車部品_No.69、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.76、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ネジリコイルバネR_No.29、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.31など
  • イケイカナグPF1/4メスX8.5オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/4メスX8.5オス

    BIGM(丸山製作所)
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など
  • ハンドルブレース 極太 SSサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太 SSサイズ

    ハリケーン
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
    用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用