カテゴリ
- 機構部品(85)
- 物流用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自転車部品(17)
- メカニカル部品(15)
- 農業機械(14)
- 制御機器(13)
- 作業工具(13)
- バイク部品(11)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全保護具(8)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業・園芸資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ユーエイキャスター(29)
- CKD(25)
- TRUSCO(21)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- パオック(9)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- アカギ(8)
- AWJ(8)
- 協育歯車(7)
- GENTOS(7)
- ハイロジック(7)
- 大塚刷毛製造(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- タカチ電機工業(5)
- MOXA(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-50」の検索結果

カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001箱(50枚)当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756
BAUHAUS(マツ六)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。トラスコ品番717-3078材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138色SGタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷顔全体を保護できるバイザー付です。仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
カーストップ
光(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
6本編み軍手 12P
コーコス信岡¥869税込¥9561セット(12双)3日以内出荷6本編みで優れた耐久性。建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします。お買得な12双組。用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建築・土木業/アウトドア色サラシサイズF全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.2素材ポリエステル・綿・その他
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルミ吹付ガン
大塚刷毛製造¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0質量(g)750空気使用量(L/min)100~210使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7
オイルサクションガンホース付ガン
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シングルスピーディーSG型 50A
日栄インテック¥419税込¥4611個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数50適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-50、保温材厚(mm)/20、銅管サイズ(mm)/Φ38.10
鮮度保持 手提ポリ袋
ワタナベ工業¥649税込¥7141個(50枚)翌日出荷野菜の鮮度が長持ちする鮮度保持手提ポリ袋50枚でキャベツが入るサイズです。野菜を入れ空気を抜き結んで野菜室、冷蔵庫で保管してください。手提げ袋のため買い物やおすそ分けにも便利ですサイズLサイズ
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥469税込¥5161個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥579税込¥6371個当日出荷形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)
サンホープ(6件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から6日以内出荷かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール