MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756

MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756 - BAUHAUS(マツ六)

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。

トラスコ品番
717-3078
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
138
SG
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
50
丸座径(Φmm)
56
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826124107010756
4,410
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする