カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 作業工具(32)
  • 建築金物(27)
  • 自動車純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-150」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
結束バンドSG150W20P オーム電機結束バンドSG150W20Pオーム電機
149税込164
1セット(20本)
7日以内出荷
用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38乳白色仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)ポータブル電源スターターMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所小型水中ポンプ寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
スプリングガイド付き自由押え金 スイセイスプリングガイド付き自由押え金スイセイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
針穴後部にガイド部分がなく、直線・カーブに適しています。
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
軒天井用ベントキャップ CSG シルファー軒天井用ベントキャップ CSGシルファー
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)関連資料(0.11MB)取扱説明書(0.6MB)
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
559,800税込615,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)富士製砥
2,698税込2,968
1箱(5枚)
当日出荷
バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
角台トースカン SK(新潟精機)角台トースカンSK(新潟精機)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
28,980税込31,878
1丁
当日出荷から翌日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
デッキスノコ用側板 TRUSCOデッキスノコ用側板TRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の側板です。
高さ(mm)100
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
スポーツアルミベンチSG150 トーエイライトスポーツアルミベンチSG150トーエイライト
66,980税込73,678
1台
26日以内出荷
座面は安全に配慮した湾曲設計のオールアルミタイプ
用途屋内外兼用材質アルミ製カバーアルミサイドカバー付質量(kg)10寸法(cm)幅150×奥行53×座高41×全高78
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ 中間引タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム超硬座掘錐小口径 ガイドスターエム
839税込923
1個
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
ガタ修正具付ハイプラニッパ 室本鉄工ガタ修正具付ハイプラニッパ室本鉄工
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から8日以内出荷
樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリルユニックス[建築金物]
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
スプールガン SUZUKID(スズキッド)スプールガンSUZUKID(スズキッド)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,464税込9,310
1個
翌々日出荷
SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網付 SG-Fユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
軒天井用ベントキャップ CSG-D(防火ダンパー付) シルファー軒天井用ベントキャップ CSG-D(防火ダンパー付)シルファー
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.6MB)
6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-150高さ(mm)49.3ばね定数(N/mm)0.095フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)108.4
ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]ステンレス製パイプフード 深型フードユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
Liteフィルムテープ キングジムLiteフィルムテープキングジム
2,498税込2,748
1パック(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
「テプラ」Liteテープは感熱紙です。 各テープの特性については、テープの個装袋の裏面をご覧ください。
SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付ユニックス[建築金物]
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
エレキギター用ハードケース KCエレキギター用ハードケースKC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
SGタイプ用ハードケース ブラックレザー、ミシン縫い、アーチドトップ、クローム金具使用
ブラックタイプSGタイプ内寸(mm)1020×340
NSG(U)形ギヤーポンプ ギヤーエス工業NSG(U)形ギヤーポンプギヤーエス工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付ユニックス[建築金物]
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ