カテゴリ
- 建築金物(29)
- 作業工具(28)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電気材料(13)
- 研磨材(9)
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- ユニックス[建築金物](15)
- エスジー工業(13)
- AWJ(8)
- アカギ(7)
- omron(オムロン)(5)
- シルファー(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- KSフィルター(3)
- ELPA(2)
- ギヤーエス工業(2)
- クレトイシ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- ナベヤ(2)
- イチネンTASCO(2)
- アトムリビンテック(2)
- カナイ(2)
- NTB(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-150」の検索結果

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
結束バンドSG150W20P
オーム電機¥179税込¥1971セット(20本)翌々日出荷用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
小型水中ポンプ
寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥439税込¥4831袋(100本)4日以内出荷多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。仕様耐熱エージング テスト:120℃色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
ポータブル電源スターター
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(5枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
ニュースーパーストーン 1.5×10×100
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
深型フード CRSG
シルファー¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から12日以内出荷制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
シングルグリップ 中間引タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥2,698税込¥2,9681箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーストーン 1.5×10×50
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×10×150
アルゴファイルジャパン¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ガタ修正具付ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷から8日以内出荷樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
超硬座掘錐小口径 ガイド
スターエム¥839税込¥9231個翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
エレキギター用ハードケース
KC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷SGタイプ用ハードケース ブラックレザー、ミシン縫い、アーチドトップ、クローム金具使用色ブラックタイプSGタイプ内寸(mm)1020×340![SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724378-210827-02.jpg)
SUS製厚型グリル
ユニックス[建築金物]¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から11日以内出荷屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-150材質SUS304高さ(mm)49.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.095フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)108.4![ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085834-181206-02.jpg)
ステンレス製パイプフード 深型フード
ユニックス[建築金物]¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷から6日以内出荷水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
SUS製薄型グリル 網付 SG-F
ユニックス[建築金物]¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から16日以内出荷防虫網付き屋外用排気口グリル。材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726873-210827-02.jpg)
SUS製 グリル 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ![SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724256-210827-02.jpg)
SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付
ユニックス[建築金物]¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から16日以内出荷網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
SUS製 深型パイプフード 網付
ユニックス[建築金物]¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726925-210827-02.jpg)
SUS製 グリル 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
NSG(U)形ギヤーポンプ
ギヤーエス工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装![SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724195-210827-02.jpg)
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類薄型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724317-210827-02.jpg)
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥7,788税込¥8,5671個4日以内出荷から16日以内出荷網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N




























![SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724378-210827-02.jpg)


![ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085834-181206-02.jpg)
![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)

![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726873-210827-02.jpg)
![SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724256-210827-02.jpg)

![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726925-210827-02.jpg)

![SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724195-210827-02.jpg)
![SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724317-210827-02.jpg)