カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sg-18a」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋(20個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメットOHSATO(大里)
99税込109
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
229税込252
1セット(4個)
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
3,098税込3,408
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
膜付グロメット SUGICO(スギコ)膜付グロメットSUGICO(スギコ)
38税込42
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.21MB)
PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターPKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から23日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (1A)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(スラストパッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
造花 バラ エルブレイン造花 バラエルブレイン
6,298税込6,928
1セット(12本)
3日以内出荷
空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案 お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。 生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。
材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック
RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30 bremboRCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30brembo
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.C740.30販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:15製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)レバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)15
RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40brembo
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.40リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:17製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:59Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:87.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:89.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7044-89
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17.9Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:31Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.3Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7046-22
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7077-51
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7050-72
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:130Ω●インピーダンス @ 50 MHz:174Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:285Ω●インピーダンス @ 1 GHz:190Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7039-49
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mmオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格C-30-SG18A-EPUL関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.96MB)図解NoCBM-301SB 電気配線部品_No.10、G-6 サイド噴頭部品 グロメツト_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BLM-30 電装品部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.26、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.8、エクセル500 操作パネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.26、SSA-K400A 台車 ソウサパネル部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.11、G-6 センタ噴頭部品 グロメツト_No.11、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11
ロートパッキン BIGM(丸山製作所)ロートパッキンBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
部品名称ロートパツキン関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB)図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.19、MH10A 本体部品_No.18、SGカタカケ10B 本体部品_No.18、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.18、カタカケS10BガタDX 部品_No.18
チユウイラベル BIGM(丸山製作所)チユウイラベルBIGM(丸山製作所)
76税込84
1個
7日以内出荷
部品名称チユウイラベル関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB)図解NoMHD13A 本体部品_No.6、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.2、カタカケS10BガタDX 部品_No.33、セオイ13Sガタ 本体部品_No.6、MHD18A 本体部品_No.6、MH10A 本体部品_No.32、セオイ18Sガタ 本体部品_No.6、SGカタカケ10B 本体部品_No.21、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.20
ロートパッキン BIGM(丸山製作所)ロートパッキンBIGM(丸山製作所)
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ロートパツキン関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.76MB)図解NoカタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.19、SGカタカケ5L 本体部品_No.19、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.19、MH5A ホンタイ部品_No.18、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.18
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.73MB)図解NoSGカタカケ10BDX 本体部品_No.11、MHK10P 本体部品_No.13、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.12、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、MH5A-1 本体部品_No.11、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、カタカケS10BガタDX 部品_No.11、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、MH9D-1 本体部品_No.18、SGカタカケ10B 本体部品_No.11、MH10A 本体部品_No.11
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB)図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.12、MH5A ホンタイ部品_No.11、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.12、SGカタカケ5L 本体部品_No.12
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M8X8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.83MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
スタツド BIGM(丸山製作所)スタツドBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
部品名称スタツド関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB)図解NoMS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.20、BSA-410 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、BSA-410S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、GKSL3300-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.21、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、BSA-411SG G-3 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.3、BSA-411CS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MS510RC-2K エンジン ピストンなど
イケイカナグPF1/4メスX8.5オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/4メスX8.5オスBIGM(丸山製作所)
709税込780
1個
7日以内出荷
部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A897.70 bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A897.70brembo
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A897.70リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.83)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアノダイズドピストン径:19製法:鍛造ハンドル径:取付部:25.4タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無し型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79リペア:品番:110.D023.83,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.A263.77,110.4671.95関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.10,110.A897.30
仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアノダイズドホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19比率レバーレシオ:18mm/20mm可変式
RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50 bremboRCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50brembo
49,980税込54,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.C740.50販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:バンジョーボルト、ステッカーピストン径:16製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無し型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDERレバーレシオ:16mm/18mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.86,110.A263.86SGリペア:品番:110.C740.94,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.50
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ型番HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16
RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10brembo
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A897.10リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/ハンドルバークランプ1インチ専用(110.A897.87)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:19製法:鍛造ハンドル径:取付部:25.4タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.70
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無有り
RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65brembo
48,980税込53,878
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.65リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.95)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイトピストン径:14製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無し型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDERレバーレシオ:16mm/18mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79リペア:品番:110.D023.95,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.A263.77,110.4671.95関連商品 マスターシリンダー:品番:10.9740.14
仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)14比率レバーレシオ:16mm/18mm可変式