こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
こんなお得な商品も!
ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-42
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)10
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
ブランケットの持つ暖かさや快適さをカーペットとして表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)7.8
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High4.8/Middle3.5/Low2.5
パイル密度ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理歯部以外黒染
明るさ(Lm)85(1600cd)
電球の種類LED
仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属
エスコ品番EA758SG-42
寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310
質量(g)173(電池含)
タイプ散光
光源C4LED球
使用電池単3電池×2本(付属)
電池寿命約3時間15分
照射距離(m)80
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-42
高さ(mm)22.4
ばね定数(N/mm)0.025
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.18
初張力(N)0.186
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)62.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ。
耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
容量(mL)900
エスコ品番EA508SG-42
材質ステンレス(18-8)
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
関連資料図面(0.14MB)
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質S45C
形状B3
歯数比1
小判型
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木
アズワン品番65-2148-39
1丁
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
減速比1
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55~60HRC
歯数比1
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
ニップル付
ブランケットのもつ暖かさや快適さをカーペットとして表現。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.8(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.8/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415
歯数比1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ