4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護 仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付 適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下 使用環境温度(℃)-40~70 接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用) 使用環境湿度(%)95以下(結露不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A)10 耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ラツパカン
部品名称ラツパカン 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.59MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.6、BSA-410S 付属品 希望付属品(1)部品_No.23、KBM-500D 付属品部品_No.8、MRS90-502BSLT オプション、ジェットポンプ、マキシャ部品_No.6、SSA-G535 オプション(2)部品_No.7、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.29、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.12、CBM-520B 付属品部品_No.24、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.12、KBM-503D 付属品部品_No.12、BSA-411SG G-3 付属品 希望付属品 1部品_No.27、SSA-α500 付属品部品_No.18、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.6など
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷