2,669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG型ギヤーポンプ ギヤーエス工業SG型ギヤーポンプギヤーエス工業
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
フートバルブ  SG-A イシザキフートバルブ SG-Aイシザキ
209,800税込230,780
1個
欠品中
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ABSブレーキアクチュエーター(SG) スバルABSブレーキアクチュエーター(SG)スバル
259,000税込284,900
1個
5日以内出荷
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
煙道排ガス測定セット SGシリーズ ガステック煙道排ガス測定セット SGシリーズガステック
219,800税込241,780
1セット
24日以内出荷
SGFRE 50.0 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアムNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアムNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
DF-SG 上下・背上げ診察台 DF-SG 大信工業上下・背上げ診察台 DF-SG大信工業
193,050税込212,355
1個
15日以内出荷
仕様1ハンドルアップダウン式材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット/ビニールレザー寸法(mm)(マット)背部/650×665×80、下部/650×1100×80質量(kg)62角度(°)背上げ/0~80°寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830アズワン品番8-4554-01背上げガススプリング式
フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 イシザキフートバルブ SG-F 消防評定仕様イシザキ
299,000税込328,900
1個
欠品中
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
ロール(0.35tx1200Wx50m) プロテックシート SG20 大阪製作所プロテックシート SG20大阪製作所
379,800税込417,780
1巻(50m)
3日以内出荷から6日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材JIS規格JIS A 1323 C種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.35グレー/シルバー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ロール(0.48tx1040Wx30m) プロテックシート SG70 大阪製作所プロテックシート SG70大阪製作所
149,800税込164,780
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シートJIS規格JIS A 1323 A種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SG-2301-11 紫光社SG-2用スプライン軸 永田製作所紫光社SG-2用スプライン軸永田製作所
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
用途ワーク軸 スプライン軸全長(mm)275
C95SG200-400 C95 Series(C95SG200) SMCC95 Series(C95SG200)SMC
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SG250) SMCC95 Series(C95SG250)SMC
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SG160) SMCC95 Series(C95SG160)SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
6286303541 (62863)ZB PILLAR / SG 三菱ふそう(62863)ZB PILLAR / SG三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SG-R omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-Romron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
SS5Y3-45SG-16B-N7 S Series(SS5Y3-45SG) SMCS Series(SS5Y3-45SG)SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
シリーズSY3000
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
PC0214-A00L5 GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA NOKクリューバーGRAFLOSCON C-SG 0 ULTRANOKクリューバー
619,800税込681,780
1缶(180kg)
11日以内出荷から63日以内出荷
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 自動噴霧装置での給脂が可能。
用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。 ギヤカップリング。ちょう度0号特性耐荷重性、耐摩耗性タイプオープンギア用使用温度範囲(℃)-30~200、0~90(自動噴霧装置)増ちょう剤アルミニウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
SGFREX 50.0 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
セーフティライトカーテン F3SG2シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG2シリーズomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズomron(オムロン)
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)100、3軸各軸とも1000回(IEC61496-1)耐振動10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引(IEC61496-1)
SGFREU 50.0 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
CJ01131 CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42 ミキCRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42ミキ
119,800税込119,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
サイズ42
CJ01127 CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 40 ミキCRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 40ミキ
119,800税込119,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
サイズ40
CJ01130 CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42 ミキCRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42ミキ
119,800税込119,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
サイズ42
CJ01126 CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 40 ミキCRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 40ミキ
119,800税込119,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
サイズ40
EA315SG-2 エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
SG ベンジャミナパーテーション 東北花材SG ベンジャミナパーテーション東北花材
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
SG「スタイリッシュグリーン」ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。ホワイトを貴重にした鉢が、空間を清潔感がありより洗練されたイメージにリフレッシュしてくれます。生花と違い、面倒な水遣りも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。さらに、土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。※注意!商品写真の鉢と実際の鉢は異なる場合が御座います。実際の鉢は鉢スペックの各品番でご確認下さい。
種別ガーデンペット材質リーフ:ポリエステル、幹:国産リョウブ(薫蒸処理済み)、鉢:ポリプロピレン、バーク:木のチップ
10-1305-51 ステンレス薬品庫SG型(上段用) テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用)テラオカ(ANEX)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
RoHS
CY1SG40-40BZ-M9BL CY1S Series(CY1SG40-40BZ) SMCCY1S Series(CY1SG40-40BZ)SMC
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)40作動方式複動
ステンレス薬品庫 SN・SGセット アズワンステンレス薬品庫 SN・SGセットアズワン
467,000税込513,700
1個
当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75ピッチ(mm)115(6段)構造SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能)内寸法(mm)SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805外寸(mm)900×500×1800型番SN・SGセットアズワン品番3-1122-12
CY1SG40-1320BZ-X2489 CY1S Series(CY1SG40-1320BZ) SMCCY1S Series(CY1SG40-1320BZ)SMC
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)1320作動方式複動
CY1SG40-30BZ-M9BW-X324 CY1S Series(CY1SG40-30BZ) SMCCY1S Series(CY1SG40-30BZ)SMC
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)30作動方式複動
SGFRERS 50.0 SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショートNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
関連キーワード