カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sg25-23」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥709税込¥7801袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC25)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD25)、グリーンG1チャック(GGC25)、ハイブリッドG1チャック(HGC25)用寸法L(mm)50ΦD33.1
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC25)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD25)、グリーンG1チャック(GGC25)、ハイブリッドG1チャック(HGC25)用寸法L(mm)50ΦD33.1
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-230Z)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-230BZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)230作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-230Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷仕様(-X2423) 取付面タップ仕様ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-230BZ
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷仕様(-X2423) 取付面タップ仕様ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
テンシヨンプーリクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷規格27~31フクム図解NoBSA-420JDASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.23、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.23、BSA-420JESG G-3 G-3関係 送風機部品_No.23、G-4S 送風機部品 テンシヨンプーリクミタテ_No.25、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.25、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.23、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.23、BSA-410AS 粒剤散布装置 送風機部品_No.23、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、BSA-410 送風機部品_No.31、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.23、BSA-420JWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.23、G-4 送風機部品 テンシヨンプーリクミタテ_No.25、G-3 送風機部品 テンシヨンプーリクミタテ_No.23、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.23、BSA-420JASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.23、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.25、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.25、KG-4R 送風機部品 テンシヨンプーリクミタテ_No.26
スパークプラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称スパークプラグキヤツプ図解NoGS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.63、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.31、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパークプラグキャップ_No.25、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.25、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.31、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MDJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.31など
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥150税込¥1651個8日以内出荷図解NoSD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.7、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.7、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.25、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.54、BSA-411SG G-3 マグネット部品_No.8、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.35、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、BSA-410 マグネット部品_No.8、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.11など