カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「sga-30」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSグリップアンカー 大阪魂SUSグリップアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)サンコーテクノ
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
エアーショックガン ガン付き GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
PETカードケース 河淳PETカードケース河淳
229税込252
1個
5日以内出荷
材質(本体)PET(1mm厚)
ピックアップスタンド 河淳ピックアップスタンド河淳(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
テーブルスタンド 河淳テーブルスタンド河淳
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
高級感のあるステンレス仕様で百貨店や専門店などに最適。 POP を掲示するスタイリッシュなバインダータイプのテーブルスタンドです。
材質(本体)ステンレス、PC関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)5以内
マルチバインダースタンド 河淳マルチバインダースタンド河淳
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
フリーバインダースタンド 河淳フリーバインダースタンド河淳
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
ステンレスポット用 中せん 象印マホービンステンレスポット用 中せん象印マホービン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ステンレスポット用の専用部品です。
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(6本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)象印マホービン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
スプレーグリス アックスブレーンスプレーグリスアックスブレーン
1,098税込1,208
1本(300mL)
4日以内出荷
高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途高耐熱スプレ-グリス。無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
23,980税込26,378
1箱(100個)
4日以内出荷
材質ステンレス
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス