カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sgc-2」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルキャップキット MT-SGC002GPB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フューエルキャップキット MT-SGC002GPB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SGC002GPB。販売備考:キャンセル不可商品です。FUEL CAP KIT GSX-S Series ブルーwithレッド,ブラック,グリーン&;メタリックシルバー。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S Series
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S SeriesタイプFuel Cap Protector
  • ガーデンチェアーDX 千吉

    ガーデンチェアーDX

    千吉(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    椅子が回転、高さ調整可能。
    仕様360度回転材質鉄タイヤ部:樹脂質量(kg)3.9耐荷重(kg)90kg以内サイズ(mm)220×450×270~320
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • 加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L YAMAZEN(山善)

    加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1200W(急速モード運転時)。◇加湿運転時消費電力:400W(Hi運転時)。◇電源コード長さ:1.5m。◇水タンク容量:2.8L。◇加湿量:(Lo)200ml/h、(Mi)350ml/h、(Hi)500ml/h。◇連続使用時間:(Lo)14時間、(Mi)8時間、(Hi)5.5時間。◇適用床面積:木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳。◇安全装置:空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
    用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 加湿機 スチーム加湿機 スチーム式加湿機 加熱式 大容量 卓上 おしゃれ質量(kg)1.8ライトグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(急速モード運転時)、400(Hi運転時)コード長さ(m)電源/約1.5安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ連続使用時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5適合床面積木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳保証期間1年水タンク容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500切タイマー1/2/3/4時間
  • シングルグリップ(ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • サイドガード用コーナー材 信和自動車工業

    サイドガード用コーナー材

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスSUS304 #400 研磨品角度(°)45寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)1.5×60×30
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
  • BT30 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BT30 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
  • NTシャンク スーパーG1チャック(NT50型) ユキワ精工

    NTシャンク スーパーG1チャック(NT50型)

    ユキワ精工
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
  • NTシャンク スーパーG1チャック(NT40型) ユキワ精工

    NTシャンク スーパーG1チャック(NT40型)

    ユキワ精工
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
  • TQCホルダ スーパーG1チャック ユキワ精工

    TQCホルダ スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • HSK63A スーパーG1チャック ユキワ精工

    HSK63A スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
  • クーラントバルブ (SGC221~) SMC

    クーラントバルブ (SGC221~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • HSK40E スーパーG1チャック ユキワ精工

    HSK40E スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
  • BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT40 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
  • クーラントバルブ SGC22 SMC

    クーラントバルブ SGC22

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • HSK50A スーパーG1チャック ユキワ精工

    HSK50A スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
  • HSK40A スーパーG1チャック ユキワ精工

    HSK40A スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
  • クーラントバルブ SGCA2 SMC

    クーラントバルブ SGCA2

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222A)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ (SGC222~) SMC

    クーラントバルブ (SGC222~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222B SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222B

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(15) 1/2リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなしシリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) None弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221B SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221B

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形 SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
  • SGCA - エアオペレート形(SGCA221A) SMC

    SGCA - エアオペレート形(SGCA221A)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
  • SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMC

    SGCA - エアオペレート形(SGCA221B)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(10) 3/8シリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(Z) 5弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
  • SGCA - エアオペレート形(SGCA222B) SMC

    SGCA - エアオペレート形(SGCA222B)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(2) ノーマルオープン