カテゴリ
- 切削工具(17)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
「sgc-2」の検索結果

フューエルキャップキット MT-SGC002GPB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SGC002GPB。販売備考:キャンセル不可商品です。FUEL CAP KIT GSX-S Series ブルーwithレッド,ブラック,グリーン&;メタリックシルバー。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S Series材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/レッド/ブラック/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S SeriesタイプFuel Cap Protector
ガーデンチェアーDX
千吉(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷椅子が回転、高さ調整可能。仕様360度回転材質鉄タイヤ部:樹脂質量(kg)3.9耐荷重(kg)90kg以内サイズ(mm)220×450×270~320
加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1200W(急速モード運転時)。◇加湿運転時消費電力:400W(Hi運転時)。◇電源コード長さ:1.5m。◇水タンク容量:2.8L。◇加湿量:(Lo)200ml/h、(Mi)350ml/h、(Hi)500ml/h。◇連続使用時間:(Lo)14時間、(Mi)8時間、(Hi)5.5時間。◇適用床面積:木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳。◇安全装置:空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 加湿機 スチーム加湿機 スチーム式加湿機 加熱式 大容量 卓上 おしゃれ質量(kg)1.8色ライトグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(急速モード運転時)、400(Hi運転時)コード長さ(m)電源/約1.5安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ連続使用時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5適合床面積木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳保証期間1年水タンク容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500切タイマー1/2/3/4時間
スタッドガン コーナーガン
日本フラッシュ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
サイドガード用コーナー材
信和自動車工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質ステンレスSUS304 #400 研磨品角度(°)45寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)1.5×60×30
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様)
日本フラッシュ¥639,800税込¥703,7801台4日以内出荷現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。 優れた溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。・優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。・簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。・ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。用途スタッドボルト溶接付属品スタッドガン:SGC14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット・先端部品コンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615充電時間100Vまで約2秒最高電圧(V)100
日産 セレナ 8,9インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷市販8インチ/9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(日産)セレナ(e-POWER含む)[R1/8~R4/12](GC27,GFC27,GFNC27, GNC27,HC27,HFC27)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[R2/3~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)構成部品クラスター(ピアノブラック)、パネル(8インチ用)(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他、テープ適合メーカー日産/スズキ