収納式で携帯に便利です。
用途穴あけ、糸通し、精密作業に。
質量(g)20
グリップ径(Φmm)20
材質(柄部)樹脂
針部の長さ(mm)約62
材質(針)炭素鋼
太さ(mm)(針)最大約3
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1回のみオートクレーブ可能です。
シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
希釈用うすめボトルです。
用途シンプルグリーンの希釈用に。
トラスコ品番168-0004
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルグリーン希釈用の空ボトル(容器容量350mL)になります。
はかりやすい目盛りつき。
商品タイプ希釈ボトル
容器(mL)350
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数4極
形式全閉外扇屋内形
電圧(V)三相200
構造三連プランジャポンプ
始動方式じか入
外観移動密閉形
モータ種類横形
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/ターポリン2類・厚さ0.3mm・基布:ポリエステル・樹脂:塩化ビニル・防炎
関連キーワード