カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 農具(38)
- 農業・園芸資材(7)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 千吉(38)
- アカギ(22)
- アイリスオーヤマ(7)
- 昭和コーポレーション(6)
- エスコ(5)
- ベンカン機工(5)
- ネグロス電工(4)
- 日本製鉄(4)
- ショーボンド(3)
- JFEスチール(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 未来工業(2)
- 栗山百造(2)
- 日栄インテック(2)
- E-Value(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sgp」の検索結果

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。トラスコ品番417-1314材質ABS樹脂質量(g)9適合ホース内径(Φmm)9・12
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)
セキスイ(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
ワンタッチホースジョイント
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35適合ホース内径(Φmm)12~15
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップルなし
SGP22R用新ボルトナット
千吉(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGP-22R/SGP-22RC材質(本体)鉄使用目的交換
耐圧ワンタッチコネクター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金・角丸蛇口口金・ネジ蛇口口金に接続する耐圧ワンタッチコネクターです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×75接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
リブ付片サドル(長穴タイプ)
アカギ(11件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷SGP管用の片押さえ式サドルバンド種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途角・丸蛇口に簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20蛇口取付形状止めねじ型
剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹