資源回収ボックスSGR-60

資源回収ボックスSGR-60 - CONDOR(山崎産業)資源回収ボックスSGR-60 - CONDOR(山崎産業)資源回収ボックスSGR-60 - CONDOR(山崎産業)資源回収ボックスSGR-60 - CONDOR(山崎産業)

家庭から出る使用済み食用油リサイクルのための回収ボックス。
防災面でも安心なスチール製。
投入時の落下音を緩和するクッション材入り

材質
ボディ:スチールアクリル焼付・ABS、内容器:再生PP100%(底部:発砲PVC)
幅(mm)
500
高さ(mm)
1130
奥行(mm)
450
容量(L)
60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462598YW-569L-ID
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする