ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数4
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数4
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ウェルドン
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック-ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか8mmx25mmで、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ120→1、400mmのプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます静電容量型ティーチインボタンとLEDにより、複雑な作業の試運転が容易になりますソリューション薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できますスマートライトグリッドはわずか8x25mmで、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができますティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です設置時間を短縮。120mm→1400mmのさまざまな監視長を用意mm(160mm単位)動作範囲:7m応答時間:18ms分解能:45→25mm送信側と受信側に明るいジョブLEDが付いたオーダーピッキング可能ですIP65保護クラス周辺光に対する耐性:最大150、000ルクス注
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、400 mm のプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます 静電容量型ティーチインボタンと LED により、複雑な作業の試運転が容易になります ソリューション 薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています 出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です 光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できます スマートライトグリッドはわずか 8 x 25 mm で、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができます ティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です 設置時間を短縮。 120 mm → 1400 mm のさまざまな監視長を用意 mm ( 160 mm 単位) 動作範囲: 7 m 応答時間: 18 ms 分解能: 45 → 25 mm 送信側と受信側に明るいジョブ LED が付いたオーダーピッキング 可能です IP65 保護クラス 周辺光に対する耐性:最大 150、000 ルクス注
仕様●検出範囲:3000 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:40mm●コンポーネントタイプ:送信者 / 受信者●長さ:993mm●幅:36.5mm●奥行き:12.4mm●シリーズ:SLG●IP保護等級:IP65●コード番号:213-3804
アズワン品番65-7280-49
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード