カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sgs-8」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトGスクレーパー SK11

    ソフトGスクレーパー

    SK11(19件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
    用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
  • スラッシュガード サブ無し ブルー SGS08A-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブルー SGS08A-BLU

    ゴールドメダル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ無し パープル SGS08A-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し パープル SGS08A-PUR

    ゴールドメダル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ無し ゴールド SGS08A-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ゴールド SGS08A-GLD

    ゴールドメダル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ付 ブルー SGS08B-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブルー SGS08B-BLU

    ゴールドメダル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGS08B-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGS08B-SLV

    ゴールドメダル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GR7EA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGS08A-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGS08A-SLV

    ゴールドメダル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GR7EA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ付 ゴールド SGS08B-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ゴールド SGS08B-GLD

    ゴールドメダル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGS08A-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGS08A-RED

    ゴールドメダル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ付 レッド SGS08B-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 レッド SGS08B-RED

    ゴールドメダル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ付 パープル SGS08B-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 パープル SGS08B-PUR

    ゴールドメダル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GR7EA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • クーラーボックス ギャラシー サンカ

    クーラーボックス ギャラシー

    サンカ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
    色ホワイト
  • スラッシュガード サブ無し ブラック SGS08A-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブラック SGS08A-BLK

    ゴールドメダル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:GR7EA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • スラッシュガード サブ付 ブラック SGS08B-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブラック SGS08B-BLK

    ゴールドメダル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS08B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GR7EA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF750
  • シャーシーグリース ミニ BOLL

    シャーシーグリース ミニ

    BOLL
    ¥439税込¥483
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35色淡黄色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
  • ステラジスクソフト オカスギ

    ステラジスクソフト

    オカスギ
    ¥23,980税込¥26,378
    1組(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
    用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ダイヤル表示による速度調整が可能。回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも。プッシュロック式ツマミにより、設定・操作が片手で簡単。小型・低背サイズ。制御方向をツマミの色で識別。ダイヤルの回転数は側面と上面の2箇所。スプリングリターン仕様は単動シリンダの使用に最適。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途アクチュエータの速度制御に使用。材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状フリー接続口径シリンダ側:Rc1/8タイプダイヤル付メーターイン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メータイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径溝入れ、突っ切り加工用インサート SGS タンガロイ

    外径溝入れ、突っ切り加工用インサート SGS

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    外径溝入れ・突切り加工用1コーナインサートです。
    用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1組(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • 大画面スマホ用防水ポーチ TIGER

    大画面スマホ用防水ポーチ

    TIGER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    6.5インチ以内のスマホ対応。水濡れから保護します。アウトドアやレジャーに便利ないアイテムです。防水レベル:IPX8相当。(SGS認証テスト済)
    材質ビニール、プラスチック樹脂寸法(mm)105×200