カテゴリ

  • バイク部品(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「sgs-5」の検索結果

関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型千代田精機
1,598,000税込1,757,800
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット関連資料(0.41MB) (0.41MB)
KAISER 4 ゲーミングチェア Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェアAndaseat(アンダシート)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》・独自開発リネンファブリック採用で弾力性&柔軟性&耐久性◎・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート・豊富なカラーバリエーション・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能・135度リクライニングと15度ロッキング・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)33.5耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)キャスターあり材質(キャスター)65mm PUカバーホイール機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)保証期間5年間高さ(cm)128~134適応身長(cm)150~180材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~135°ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
KAISER 4 ゲーミングチェア Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェアAndaseat(アンダシート)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》・独自開発ArteDiPelle(TM)エコレザー採用で、汚れや色褪せ防止、耐久性も◎・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート・豊富なカラーバリエーション・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能・135度リクライニングと15度ロッキング・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)33.5クラウディホワイト耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)キャスターあり材質(キャスター)65mm PUカバーホイール機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)保証期間5年間高さ(cm)128~134適応身長(cm)150~180材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~135°ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
吸盤 横穴タイプ TRUSCO吸盤 横穴タイプTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ
アクセサリホルダ EBW-BAND MINOURA(箕浦)アクセサリホルダ EBW-BANDMINOURA(箕浦)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス黒アルマイト質量(g)96耐荷重(kg)1.35
100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズエスコ
8,090税込8,899
1箱(25枚)
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚アズワン品番68-1851-70
GF-C157 B5 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×8冊入 CanonGF-C157 B5 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×8冊入Canon
16,980税込18,678
1箱(8冊×200枚)
13日以内出荷
157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×8冊/箱
仕様●サイズ(規格):B5●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-52
溝入れ突切り用チップ SGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGSタンガロイ
8,290税込9,119
1箱
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパーPiab(ピアブ)
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応フィンガー数3本
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シールタイプガラスシート アサヒペンシールタイプガラスシートアサヒペン
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約25~29dB BL認定品(BLVU121318) 150タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなしタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 不燃・耐湿タイプ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用枠の色シルバー網:グレー
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
回転式芝生ハサミ360 千吉回転式芝生ハサミ360千吉(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生
消臭砂シリカゲルサンド アイリスオーヤマ消臭砂シリカゲルサンドアイリスオーヤマ
7,798税込8,578
1セット(5L×6個)
3日以内出荷
シリカゲルを主原料とした脱臭力に優れた猫砂です。シリカゲルが尿と臭いを吸収し水分だけを放出するので、オシッコの度に砂を捨てる必要がありません。消臭・脱臭効果は約1ヶ月持続し、交換継ぎ足し不要です。(標準的な体格の成猫1匹の場合)。木製などの猫砂に混ぜて脱臭剤としても使用できます。
材質主原料:シリカゲル質量(g)2100
ガーデンポーチ 千吉ガーデンポーチ千吉
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
園芸道具の収納に便利なポーチです。鋏収納ポケット底に皮を付けで刃先による破損を防ぎます。ファスナー・フタ付ポケットが収納物落下を防ぎます。前ベルト付で手袋・ペンが収納出来ます。
用途園芸道具・携帯電話・財布等の収納に便利な布ポーチ。材質布、アルミ、合皮仕様ファスナー・フタ付ポケット付
ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)タカハラコーポレーション
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
スキナゲートスパット ニチバンスキナゲートスパットニチバン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(6巻)
当日出荷から4日以内出荷
スパッと切れてはさみいらずの医療用粘着テープ。 軽い力で切れ、グローブ着用時でも扱いやすい仕様。 ガーゼ・包帯の固定、カテーテル・チューブの固定、穿刺針の固定。
テープ長さ(m)7
棒型電磁石 FSGS型 フジタ棒型電磁石 FSGS型フジタ
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
249税込274特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
真空パッド ZP2-T SMC真空パッド ZP2-TSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
チップ SGS タンガロイチップ SGSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら