品名ホースフックワイヤー組品
トラスコ品番423-3824
適合機種SPV、SOV、SMV、SGV
質量(kg)0.014
アズワン品番64-9621-96
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適
電源(V)単相200
電源コード(m)8
仕様手動ちり落とし装置内蔵
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1080
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)28
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
関連キーワード