カテゴリ

  • メカニカル部品(233)
  • バイク純正部品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 切削工具(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 制御機器(33)
  • 機構部品(32)
  • 建築金物(23)
  • 電気材料(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-25」の検索結果

772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH25-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH25-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd25.1ΦD41寸法E25寸法P30寸法F25締付ねじ2-M6
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH25-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH25-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:25Φd25.1ΦD41寸法E25寸法F57寸法H22締付ねじ2-M6
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
マグネット風呂イス タワー SH25 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25山崎実業
4,200税込4,620
1個
当日出荷から9日以内出荷
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に保てます。マグネットが内蔵されているので脚部をもって壁面に簡単取り付け!浮かせているので床のお掃除もスムーズ。座面は座り心地がよいカーブ形状です。
材質本体:ポリプロピレン/エラストマー/ABS樹脂/ネオジムマグネット取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面※使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面質量(g)約1200耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×26.5×25.5座面高(cm)25
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
ドレンホース用本体カフス 因幡電工ドレンホース用本体カフス因幡電工(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用材質PVC
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップTRUSCO(10件のレビュー)
439税込483
1袋(5本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
サニーホース サニーサニーホースサニー
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
ステンレススプリング蝶番 TRUSCOステンレススプリング蝶番TRUSCO(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から16日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
断熱ドレンホース 因幡電工断熱ドレンホース因幡電工(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
はいれーぬ 日本ロックサービスはいれーぬ日本ロックサービス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
タグピン タグメイトフックピン サトーゴーセータグピン タグメイトフックピンサトーゴーセー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるフックタイプのタグピンです。
用途ファッション小物、雑貨などの小物商品を吊り下げて陳列するのに便利です。半透明
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付ラクテム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工ドレンホース用直線ジョイント因幡電工(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。材質PVC
マグネットホルダー 大径塗装タイプ 杉原産業マグネットホルダー 大径塗装タイプ杉原産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
6,198税込6,818
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット FPC6.35(1/4")sqヘキサゴンソケットFPC
699税込769
1個
当日出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
スチームホース 八興スチームホース八興
50,441税込55,485
1巻
当日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケットニューマシン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
ドライバービット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバービットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。本数1RoHS指令(10物質対応)対応
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下
スパナヘッド NTツールスパナヘッドNTツール
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.28MB)
断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工断熱ドレンホース用VP管エルボ因幡電工(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用材質PVC透明
スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ) ANEXスピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)ANEX
159税込175
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
サイズ規格ミリ材質(スピードハンドル)PP、TPE先端形状ボールポイント
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレススーパーハイクリーンパッキン ツバ無協和ステンレス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジョインターセット 三洋化成ジョインターセット三洋化成(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
用途ホース、機器への接続に。使用流体水(常温)材質ABS樹脂
...