カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)

「sh-4 2a2b」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ 富士電機標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ富士電機
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
補助継電器 単接点形 富士電機補助継電器 単接点形富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
接続モジュール 富士電機接続モジュール富士電機
539税込593
1個
3日以内出荷
適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウハンドル レギュラーローラー用モノタロウ(31件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
補助継電器 端子カバー付 富士電機補助継電器 端子カバー付富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類継電器
補助継電器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機補助継電器 標準形 熱帯湿地向け富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類継電器幅(mm)81厚さ(mm)43
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HDVJ-LDA-Aシリーズ・HDV-LE/E2シリーズ・HDV-LLDU3A/Dシリーズ・HDV-LLDU3A/Nシリーズ・HDV-LLDU3A/YMシリーズ・HDV-LLDU3Aシリーズ・HDV-SAMU3-Aシリーズ・HDV-SAU3/VCシリーズ・HDV-SAU3/Vシリーズ・HDV-SQU3/VCシリーズ・HDV-SQU3/Vシリーズ・HD-PNTU3-B/TJシリーズ・HD-PNTU3-Bシリーズ・HD-PNTU3-Cシリーズ・HD-PNTU3-GCシリーズ・HD-PNTU3-Gシリーズ・HD-PNTU3シリーズ・HD-PSFU3/Nシリーズ・HD-PSFU3シリーズ・HD-PUSU3-Cシリーズ・HD-PUSU3-Dシリーズ・HD-PUSU3シリーズ・HD-PZFU3-Aシリーズ・HD-PZNU3シリーズ・HD-PZU3-Cシリーズ・HD-PZU3シリーズ・HDT-AVU3/Vシリーズ・HD-TDA/Nシリーズ・HD-TDAシリーズ・HD-TPA/Nシリーズ・HD-TPAシリーズ・HD-SHU3シリーズ・HD-SHU3シリーズ・HDS-PZNU3TV3シリーズ・HD-SQS-A/Nシリーズ・HD-SQS-Aシリーズ・HDW-PDU3-Cシリーズ・HDW-PDU3シリーズ・HDW-PU3シリーズHDW-P500U3HDW-PD1.0U3HDW-PD1.0U3-CHDW-PD2.0U3-CHDW-PD500U3HD-PNT500U3-BHD-PNT500U3-B/TJHD-PNT500U3-BCHD-PNT500U3-BJHD-PNT500U3-GHD-PNT500U3-GCHD-PNT500U3-GJHD-PNT500U3-LHD-PNT500U3-LCHD-PNT500U3-LJHD-PNT500U3-PHD-PNT500U3-PCHD-PNT500U3-PJHD-PNT500U3-RHD-PNT500U3-RCHD-PNT500U3-RJHD-PNT500U3-SHD-PNT500U3-SCHD-PNT500U3-SJHD-PNT1.0U3-B/TJHD-PNT1.0U3-BBHD-PNT1.0U3-BBJHD-PNT1.0U3-BCHD-PNT1.0U3-BGHD-PNT1.0U3-BJHD-PNT1.0U3-BLHD-PNT1.0U3-BPHD-PNT1.0U3-BRHD-PNT1.0U3-BRJHD-PNT1.0U3-BSHD-PNT1.0U3-BSJHD-PNT1.0U3-GCHD-PNT1.0U3-GJHD-PNT1.0U3-LCHD-PNT1.0U3-LJHD-PNT1.0U3-PCHD-PNT1.0U3-PJHD-PNT1.0U3-RCHD-PNT1.0U3-RJHD-PNT1.0U3-SCHD-PNT1.0U3-SJHD-PNT1.5U3-GBHD-PNT2.0U3-GBCHD-PNT2.0U3-GBJHD-PSF4.0U3-GBHD-PSF4.0U3-GB/NHD-PSF4.0U3-GWHD-PUS1.0U3-BCHD-PUS1.0U3-RCHD-PUS1.0U3-RDDHD-PUS1.0U3-SCHD-PUS1.0U3-SVDHD-PUS2.0U3-BCHD-PUS2.0U3-RCHD-PUS2.0U3-RDDHD-PUS2.0U3-SCHD-PUS2.0U3-SVDHD-PUS500U3-BHD-PUS500U3-RHD-PUS500U3-SHD-PZ1.0U3-BHD-PZ1.0U3-BCHD-PZ1.0U3-RHD-PZ1.0U3-RCHD-PZ1.0U3-SHD-PZ1.0U3-SCHD-PZ2.0U3-BCHD-PZ500U3-BHD-PZ500U3-BCHD-PZ500U3-RHD-PZ500U3-RCHD-PZ500U3-SHD-PZ500U3-SCHD-PZF1.0U3-BKAHD-PZF2.0U3-BKAHD-PZN1.0U3-BHD-PZN1.0U3-RHD-PZN1.0U3-SHD-PZN2.0U3-BHD-PZN2.0U3-RHD-PZN2.0U3-SHDV-LLD1U3BAHDV-LLD1U3BA/DHDV-LLD1U3BA/NHDV-LLD1U3BA/YMHDV-LLD2U3BAHDV-LLD2U3BA/DHDV-LLD2U3BA/NHDV-LLD2U3BA/YMHDV-LLD3U3BAHDV-LLD3U3BA/DHDV-LLD3U3BA/NHDV-LLD3U3BA/YMHDV-LLD4U3BAHDV-LLD4U3BA/DHDV-LLD4U3BA/NHDV-LLD4U3BA/YMHD-SH12TU3HD-SH16TU3HD-SH18TU3HD-SH1TU3HD-SH2TU3HD-SH3TU3HD-SH4TU3HD-SH6TU3HD-SH8TU3HDS-PZN1.0U3TV3HDS-PZN2.0U3TV3HDS-PZN500U3TV3HD-SQS2U3-AHD-SQS2U3-A/NHD-SQS4U3-AHD-SQS4U3-A/NHD-SQS6U3-AHD-SQS6U3-A/NHD-SQS8U3-AHD-SQS8U3-A/NHDT-AV2.0TU3/VHDT-AV4.0TU3/VHDT-AV6.0TU3/VHD-TDA2U3-BHD-TDA2U3-B/NHD-TDA4U3-BHD-TDA4U3-B/NHD-TDA6U3-BHD-TDA6U3-B/NHD-TPA1U3-BHD-TPA1U3-B/NHD-TPA2U3-BHD-TPA2U3-B/NHD-TPA4U3-BHD-TPA4U3-B/NHDVJ-LDA4U3-BAHDV-LE2U3/E2HDV-LE4U3/E2HDV-SA1.0U3/VHDV-SA1.0U3/VCHDV-SA2.0U3/VHDV-SA2.0U3/VCHDV-SA3.0U3/VHDV-SA3.0U3/VCHDV-SA4.0U3/VHDV-SA4.0U3/VCHDV-SAM2.0U3-BKAHDV-SAM3.0U3-BKAHDV-SAM4.0U3-BKAHDV-SQ1.0U3/VHDV-SQ1.0U3/VCHDV-SQ2.0U3/VHDV-SQ2.0U3/VCHDV-SQ3.0U3/VHDV-SQ3.0U3/VCHDV-SQ4.0U3/VHDV-SQ4.0U3/VCなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
2点式ハサミ NAKATAKI2点式ハサミNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメントレッド
富士電機 マグネットスイッチ 富士電機機器制御富士電機 マグネットスイッチ富士電機機器制御
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途コイル電圧 AC200V
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)