カテゴリ
- 切削工具(49)
- 空調・照明・電設資材(43)
- オフィス家具(28)
- 自動車純正部品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 機構部品(15)
- 制御機器(13)
- 建材・エクステリア(10)
- 家電(9)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車部品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 住設機器(4)
- バイク純正部品(3)
- マスク(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NAKATAKI(13)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SLIK(スリック)(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(9)
- カナフジ電工(38)
- サンコウ(25)
- タンガロイ(44)
- ホンダ(5)
- ホームテイスト(11)
- ミドリ安全(3)
- 千代田鋼鉄工業(7)
- 泉精器製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

マグネットホック
ユタカメイク¥949税込¥1,0441個当日出荷ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。用途シートの固定材質(本体)鉄・真鍮・磁石材質(座金)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)
ミドリ安全¥4,398税込¥4,8381箱(20枚)当日出荷ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業用。サイズ126区分DS2質量(g)280入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)120排気ゴム弁なし指定防護係数10
スウィングカット スタンダード
レイメイ藤井¥749税込¥8241個欠品中新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64刃部加工引き切り繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】軟岩ペネトロ計
丸東製作所¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。仕様貫入針/土木学会指針に準拠貫入量/10mm(1mm目)貫入力/100N(10N目)質量(g)700寸法(Φ×高さH)(mm)40×285
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。用途一般粉じん作業用。トラスコ品番836-1937区分DS2質量(g)240入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)使用限度時間(h)14排気ゴム弁付きひもタイプバンド:頭掛け指定防護係数10
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
網面 (ヘルメット取付タイプ)
理研オプテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷通気性に優れた網面です。用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応
油圧式アングルパンチャ
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801個当日出荷トラスコ品番474-1315質量(kg)14穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。小型なので、下方視界も良好です。金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。用途一般粉じん作業用。仕様バンド:サイドフック弁仕様排気弁付き吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)14縦(mm)126横(mm)120排気抵抗(Pa)70以下
3輪バギー JetPro
ファンタジーワールド¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷大型犬も使用可能なペット用カート。使いやすい機能が充実!収納もたくさんあって、お散歩もらくらく。スポーティーでシンプルなデザイン。適応体重30kg。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。握りやすいソフトグリップは3段階に高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬用/大型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/犬/ペットバギー/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル/スポーティー材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン質量(kg)13寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61×82×106適応体重(kg)30
Chain Ring Bolt Cover
RIDEA¥6,798税込¥7,4781セット欠品中DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー シマノFC-R7000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工適合FC-R7000用材質アルミニウム色ブラック質量(g)23
ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)
パオック¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
カフェタイム 木柄ドリップポット
ヨシカワ¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ゆっくりお湯を注げる緩やかなカーブの細口タイプ。美味しい珈琲を入れるコツは、細かくゆっくり注ぐことがポイント。ゆっくりお湯を注げるよう緩やかなカーブの細口タイプにしました。ハンドル部は優しい温もりのある木製を採用しました。吸水性にも優れているため、濡れた手でも滑りにくくなっています。ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターでもお使いいただけます。材質本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/天然木質量(g)400容量(L)1.1発熱体IH対応寸法(縦×横×高さ)(mm)302×140×156
7x0.7mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-701材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.63許容変位置(deg)51自由角度(°)90
4輪バギー Silver Wing
ファンタジーワールド¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷大型犬や多頭飼いにも最適な4輪バギー。女性でもスムーズに運転できます。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。前面がファスナーで大きく開閉!後部からも乗り降り可能なので大きなワンちゃんも方向転換することなくラクラク乗車♪。内部のフレームを動かすと屋根もなくなり「 フルオープンカート 」に!太陽をあびて気持よくお散歩ができます。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。握りやすいソフトグリップは高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬/犬用/3匹/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/大型犬/多頭飼い/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン質量(kg)16色ブラウン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)70×105×112適応体重(kg)55
7x0.7mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-707材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)90
7x0.7mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-702材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.63許容変位置(deg)51自由角度(°)135
7x0.7mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-709材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)180
7x0.7mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-706材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.45許容変位置(deg)74自由角度(°)180
7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-708材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)135
7x0.7mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-705材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.45許容変位置(deg)74自由角度(°)135
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら