143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様コンタクト数 = 14行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列 長さ(mm)12 幅(mm)2.8 ピッチ(mm)1 極数9 シリーズSH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。 シリーズUB3 ポート数1 定格電流(mA)250.0 , 1.8A 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA、バージョン3.0 定格電圧(kV)30 結線方法スナップイン オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1袋(2個)
679 税込747
翌々日出荷

仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1 極数30 シリーズSHD 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピン ピッチ(mm)2 極数6 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(2個)
659 税込725
翌々日出荷


JST(日本圧着端子製造)JST 圧着処理済みワイヤ SHシリーズ
RoHS
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SHコネクタハウジング●シリーズ:SH●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着処理済み●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●終端済みの圧着リード線. JST製のこの終端済みリードシリーズは、SSH-003T-P0.2圧着端子を備え、1 mmピッチの圧着端子ハウジングに適合します。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤いジャケットに収納されています。 JSTメス端子終端済み圧着リードに、スズコンタクトプレートを備え、りん青銅コンタクト素材が使用されています。. 長さ:. このシリーズには、長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 、 ; 166-7292 166-7292 、 ; 166-7293 166-7293 )又は300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 、 ; 166-7339 166-7339 、 ; 166-7340 166-7340 )の2種類があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
689,800 税込758,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)29.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数11 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm)39.54 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数10 シリーズVH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品小型電源コネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷

仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数15 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-25
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)24.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数9 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
129 税込142
欠品中

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)24.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数9 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
欠品中

仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 ピッチ(mm)2 極数34 シリーズPHD 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷

長さ(mm)29.8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数14 シリーズPH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
78 税込86
当日出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-16
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル ピッチ(mm)3.96 極数6 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向トップエントリー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷


1個
289 税込318
3日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷

1個
319 税込351
3日以内出荷

1個
319 税込351
3日以内出荷

仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。 材質PBT 長さ(mm)13 種類レセプタクル 極数10 シリーズSH 適合電線サイズ32~28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番381-3878 材質ABS樹脂 高さ(mm)30 質量(g)10 接続方式コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa)0.7 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
欠品中

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂 接続方式ホース-コネクタ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
650 税込715
翌日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじW26、山20 適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番375-4031 材質真鍮 高さ(mm)75 質量(g)68 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷