「sh-1ms」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
使用帯域CATV・CS・BS 周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS) 伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル) 入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV 標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz 出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz 雑音指数(dB)10dB以下 電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下 電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下 電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W 消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)約1.7
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)





BIGM(丸山製作所)インシユレータ
部品名称インシユレータ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB249G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB248U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 インシユレータ_No.5、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BC234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品インシユレータ_No.5、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS5901D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.5、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BK236SL エンジン クランクケースなど
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピン
規格5.7X8X23.5L 部品名称ピストンピン 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoAC23DXL クランクケース,シリンダ部品 ピストンピン_No.21、MS035R エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.24、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストンピン_No.23、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンピン_No.25、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MS037D-15 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.24、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BC21CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンピン_No.21、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BC234MN エンジン クランクケースなど
1個
509 税込560
7日以内出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch 標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。 アンチダストコーティング加工。 濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。
材質シリコン(アンチダスト加工)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホゴメガネ
規格HS2008-C, SG201 関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.58MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.53MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(0.53MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.5MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.5MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.53MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.46MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.58MB) 図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様アナヨウ28 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷