使用電線22~38mm2
全長(mm)230
質量(g)400
適合溶接棒(mm)3.2~6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
溶接用ホルダーSH-300の部品です。
ねじ径M3用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
手荒れに配慮し、使用感に優れた低粘度のジェルです。
手肌をやさしくいたわりながら、しっかり消毒。
ジェルとローションの長所を兼ね備えた、低粘度のジェルです。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
座高300mmの低座高折りたたみ椅子。
アルミフレームを使用し、1.8kgと超軽量です。
床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×440×588
材質(フレーム)19.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
材質(脚)エラストマー樹脂(床接部)
材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
座高30cmの低座高折りたたみ椅子。、幼稚園~小学校低学年をターゲットに設定しております。、お寺や葬祭場など、畳の上で使っていただくのにもオススメです。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H678mm●展開寸法:W455×D358×H538(SH300)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235
質量(g)420
適合電流(A)300
適合溶接棒(mm)3.2~6.4
使用電線38~50mm2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
適合車種HONDA、SH 300 I (2011-2014)
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
電源(V)AC100(50/60Hz)
吸込仕事率(W)300
電源コード(m)5
付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)
消費電力(W)1000
運転音(dB)69
保証期間1年
(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番512-7807
セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個
質量(g)490
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヒーターはK、L兼用
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法d(mm)12.5
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール
色白
種類Sカン
表面処理粉体塗装
使用荷重(kN)0.15
種別L型
マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。
用途産業廃棄物の分別用標識です。
材質マグネット(等方性)
厚さ(mm)約0.8
適合車種HONDA、SH 300 (2006-2010)
1個
¥9,298
税込¥10,228
36日以内出荷
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(板羽根)66
芯径(mm)(ステンレス)6
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)340~349
最大使用荷重(kg)100
天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60
踏面幅(mm)41.3~60.0
電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。
寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(
色レッド
最大積載量(kg)約300
エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/
ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨
目盛レーザーマーキング
シャフト寸法(mm)□12
適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)
RoHS指令(10物質対応)対応
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)750
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)6.2
電源AC100V 50/60Hz 7.5A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。
内枠(ドア部)は脱着自在です。
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色緑
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ