カテゴリ

  • オフィス家具(209)
  • 自動車純正部品(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 機構部品(88)
  • 厨房用品(87)
  • バイク部品(62)
  • メカニカル部品(62)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 切削工具(55)
  • 作業工具(54)
  • 制御機器(46)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 電気材料(27)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 安全標識(16)
  • 電動工具(16)
  • 家電(14)
  • 安全保護具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 住設機器(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 医療(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)

「sh-6」の検索結果

1,509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホホルダーSH-6 エツミスマホホルダーSH-6エツミ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
BOLT FLANGE SH 6X 960010601804 ホンダBOLT FLANGE SH 6X 960010601804ホンダ
44税込48
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番96001-06018-04主な適合車種(ホンダ)VFR800X
ホイルカップ SH-6透明 (400入り) cottaホイルカップ SH-6透明 (400入り)cotta
1,698税込1,868
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(mm)口径×底径×深さ:60×41×23透明レンジ不可
ボルト フランジ SH  6X 90124MCHA00 ホンダボルト フランジ SH 6X 90124MCHA00ホンダ
119税込131
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90124-MCH-A00
ボルト フランジ SH  6X 90123MCHA00 ホンダボルト フランジ SH 6X 90123MCHA00ホンダ
119税込131
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90123-MCH-A00
UT002028SH6 SOURIAUUT002028SH6SOURIAU
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキホース(SH6) 制研化学工業ブレーキホース(SH6)制研化学工業(20件のレビュー)
769税込846
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
(SH06-)ミドル パイプ MAZDA(マツダ)(SH06-)ミドル パイプMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(SH06)ダクト,インタークーラー エアー MAZDA(マツダ)(SH06)ダクト,インタークーラー エアーMAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
BOLT,FLANGE,SH 6X ホンダBOLT,FLANGE,SH 6Xホンダ
159税込175
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(SH06)ダクト,インター クーラー エヤー MAZDA(マツダ)(SH06)ダクト,インター クーラー エヤーMAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
BOLT,FLANGE SH 6X ホンダBOLT,FLANGE SH 6Xホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,FLANGE,SH,6X ホンダBOLT,FLANGE,SH,6Xホンダ
129税込142
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, パネルマウント, UT002028SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, パネルマウント, UT002028SH6SOURIAU
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 28●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: クイックコネクト●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UT0●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UT001619SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UT001619SH6SOURIAU
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンチャック袋 コクゴクリーンチャック袋コクゴ
4,298税込4,728
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 23極 UT001823SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 23極 UT001823SH6SOURIAU
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 23●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●シェルメッキ : ニッケル℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 8極 UT00128SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 8極 UT00128SH6SOURIAU
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT071412SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT071412SH6SOURIAU
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 8極 UT07128SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 8極 UT07128SH6SOURIAU
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Min : -55℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT001412SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT001412SH6SOURIAU
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 共柄ひしゃく(口付) SUGICO(スギコ)18-8 共柄ひしゃく(口付)SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6SOURIAU
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 10●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 26極 UT0W01626SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 26極 UT0W01626SH6SOURIAU
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 26●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 16●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 19極 UT0W01419SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 19極 UT0W01419SH6SOURIAU
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 19●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
計量カップ(口付き) TRUSCO計量カップ(口付き)TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
ホイルカップ(透明) セイコーホイルカップ(透明)セイコー
999税込1,099
1パック(400枚)
当日出荷
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
透明材質スチロール厚さ(μm)0.15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-400SH6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-400SH6SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
廃棄分別標識 グリーンクロス廃棄分別標識グリーンクロス(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすく区別できます。
...