非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用
材質EPDM
1組(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類単式
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質青銅、黄銅、PE
種類複式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(玉)PE
仕様手洗付/なし兼用
付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
材質黄銅
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様ボールタップをタンクに取り付けるためのナットとパッキンのセットです。
材質黄銅、NR
呼び13
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)295
寸法H(mm)120
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)35
使用圧力(MPa)0.1~0.74
寸法L2(mm)25
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
接続口径G1/2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ハイタンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)400
ねじ径PJ1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(給水側/吐水側)CAC902
呼び径13
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75M
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質青銅
仕様ポリ玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)60未満
用途水洗トイレ用
適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316
種類単式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
用途手洗付、平付ロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様ステンレス玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)120未満
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
手洗い付きロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
材質青銅
仕様手洗付用、連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用
仕様PV46-XF、PV45F兼用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
関連キーワード
1
2
3
4
次へ