カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「sh13-200」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • USH-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USH-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    角軸の固定 丸軸の回転
    材質SUS304
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361種別空気式ダイグラインダ全長(mm)168質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途ロックレバー式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344種別空気式ダイグラインダ全長(mm)170.7質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(33点)
    4日以内出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
    用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4580セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.5差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70