カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sh20-200」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,658税込4,024
    1個
    当日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:20Φd20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH20-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:20ΦdΦ20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
  • USH-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USH-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    角軸の固定 丸軸の回転
    材質SUS304
  • UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス ユニオンツール

    UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    23,539税込25,893
    1本
    翌々日出荷
    切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
    用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MY Series(MY1H20-200SH) SMC

    MY Series(MY1H20-200SH)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999全長(mm)205(本体)質量(kg)0.62空気消費量(m3/min)0.29使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11無負荷ストローク数(min-1)7000
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインサンダー 日東工器

    ラインサンダー

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
    用途空気式往復平面研磨機付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mmトラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-2 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-2

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • チップ TCP18R/L-F タンガロイ

    チップ TCP18R/L-F

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様HAND:R寸法CWTOL:0.02コーティングSH7025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MFGR10 タンガロイ

    チップ MFGR10

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    対辺(mm)25最大溝深さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (PHOENIX PFR) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PFR)

    OSG(オーエスジー)
    9,598税込10,558
    1本
    4日以内出荷
    切刃数2
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    38,980税込42,878
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • 電離真空計 ULVAC(アルバック)

    電離真空計

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
    質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • クレンリネスハイバケット セイワ

    クレンリネスハイバケット

    セイワ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    清潔なステンレス製バケツです。錆にくく、衛生面に配慮した製品です。
    用途業務用ステンレス製バケツ
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    44,980税込49,478
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • 20-MY3 SMC

    20-MY3

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    33,980税込37,378
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形