93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと) バルブ種類ファンコイルバルブ 接続方式ねじ込み形 材質(ハンドル)ポリカーボネート 使用流体水、油、空気 ハンドル形状首長形 最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気) 形状ストレート 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)T#1995 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE クラス200型 圧力損失(kPa)60以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)28.5 アゴの深さ(mm)20 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-25A
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) モータ配置(-) ストレート
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AH) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(3) 3m コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AH SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AB SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AA SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

11 Series(11-LEFSH) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

マスクをしたままでも、顔認証でロック解除。外出先でも素早く操作できます。被写体に合せて最適なモードに自動設定してくれる「AI オート」を搭載。シーンに応じて自動でキレ イな写真が撮れます。最適な画質処理を行い、人物を美しく表現します。
質量(g)約161 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

仕様●色:白●最小目盛 mL:5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高 mm:TS19・径20×全高165mm●栓付●回線目盛・衛研型●コード番号:407-20SHA アズワン品番65-8670-77
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷


MY3B25-890SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-890SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)890 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

MY3B25-280SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-280SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)280 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3B25-200SH-A93V MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷

MY3B25-830SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-830SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)830 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

MY3B25-790SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-790SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)790 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-300SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3B25-100SH-A93 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

MY3B25-1000SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1000SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)1000 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷

MY3B25-780SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-780SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)780 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-740SH-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-740SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)740 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

MY3B25-500SH MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500SH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)500 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷