カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 接着剤・補修材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)

「sh33m」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート”モリコート[[R上]]SH33M Grease”モリコート
319,800税込351,780
1箱(10缶)
3日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(100g)
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(50g)
当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。ちょう度280特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース
モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44Mグリース (耐熱用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
32,980税込36,278
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
シリコーンシーラント ダウ・東レシリコーンシーラントダウ・東レ(8件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
耐熱・耐寒用 33Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒用 33Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度320特性耐熱性、耐寒性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(221件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)ほか
当日出荷
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EM-30Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(1kg)
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様トラスコ品番361-5413使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
シリコーンシーラント ダウ・東レシリコーンシーラントダウ・東レ(4件のレビュー)
899税込989
1本(330mL)
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。JIS規格JIS A5758適合タイプオキシム・防カビタイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業オイルコンパウンド高真空シール用信越化学工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50g)ほか
当日出荷
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
シリコーンオイル ダウ・東レシリコーンオイルダウ・東レ
12,980税込14,278
1本(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻三洋化成
14,980税込16,478
1巻
8日以内出荷
透明長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
SH耐油ブレードホース 25x33 プラドラム巻 20m 三洋化成SH耐油ブレードホース 25x33 プラドラム巻 20m三洋化成
31,980税込35,178
1巻
4日以内出荷
クリアーピンク長さ(m)20内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
AQUOS sense10 (6G/128G) デニムネイビー シャープAQUOS sense10 (6G/128G) デニムネイビーシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●電波法:適合●WiMAX:なし●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●WWAN:5G●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●有効画素数(インカメラ):3200万画素●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ペールピンク シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ペールピンクシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(D):9mm●バッテリ容量:5000mAh●WWAN:5G●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電波法備考:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (8G/256G) デニムネイビー シャープAQUOS sense10 (8G/256G) デニムネイビーシャープ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:適合●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●インストールOS詳細:Android 16●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●WWAN:5G●有効画素数(インカメラ):3200万画素●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(H):149mm本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) フルブラック シャープAQUOS sense10 (6G/128G) フルブラックシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法:適合●WWAN:5G●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●有効画素数(インカメラ):3200万画素●ストレージ容量:128GB●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーン シャープAQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーンシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 16●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:適合●WWAN:5G●電波法:適合●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●電波法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (8G/256G) ライトシルバー シャープAQUOS sense10 (8G/256G) ライトシルバーシャープ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●WiMAX:なし●電波法:適合●電気通信事業法:適合●WWAN:5G●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●バッテリ容量:5000mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:適合●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電波法備考:適合本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ペールミント シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ペールミントシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●WWAN:5G●バッテリ容量:5000mAh●電波法:適合●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバーシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法備考:適合●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:128GB●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●有効画素数(インカメラ):3200万画素●SIM情報:SIMフリー本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (8G/256G) フルブラック シャープAQUOS sense10 (8G/256G) フルブラックシャープ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電波法:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 16●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:適合●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●電気通信事業法:適合●WWAN:5Gフルブラック本体質量(g)166gディスプレイ約6.1インチ解像度2340×1080バッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)RAM:8/ROM:256セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
619税込681
1個
10日以内出荷
備考660L規格ヨビ7660Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.04MB)図解NoTK260DX 本体部品_No.34、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.33、BC233STD 本体部品_No.33、AC266STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、BC20S-LP 本体部品 コルゲートチユーブ_No.27、BCW233SH 本体部品_No.43、LBC264UT-DX 本体部品_No.28、MB251HU 本体部品_No.38、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 コルゲートチユーブ_No.33、KC26RDVX1 本体部品_No.27、BK236S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、JC263DX 本体部品_No.36、LBC234M-DX 本体部品_No.28、LBC323UT-DX 本体部品_No.34、MB228VU 本体部品_No.26、LBC263UT-DX 本体部品_No.35、JC234DX 本体部品_No.36、AC266S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、JCN26DT 本体部品_No.36、GKB2201U 本体部品_No.25、TK230DX 本体部品_No.34、BC303RS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BC263STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、AC236NS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BC234STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、BC263RS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BCW233S 本体部品_No.43、BCW234S 本体部品_No.43、JC264DX 本体部品_No.36、LBC26UT 本体部品_No.26、AC236S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、BC264STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、BCW233SH-1 本体部品_No.43、JC233DX 本体部品_No.36、LBC233M-DX 本体部品_No.35、BC263STD 付属品部品 コルゲートチユーブ_No.33