カテゴリ

  • バイク純正部品(147)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 完成車(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「sha16」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーターオザック精工
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
ステンドグラス Aサイズ セブンホームステンドグラス Aサイズセブンホーム
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
使い勝手の良いオールラウンドなサイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズAサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)913×480×18
喫煙設備標識 グリーンクロス喫煙設備標識グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。 周囲に対して設備周知を行います。
用途設備周知標識として。
レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤレベリングエレメントBNSH/BNSHAナベヤ
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009 スズキワッシャ 10X15X1.5 09161-10009スズキ(11件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
RX220  ルーター サン電子(PC)RX220 ルーターサン電子(PC)(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャ 12.5X20X1 09160-12011 スズキワッシャ 12.5X20X1 09160-12011スズキ(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
ワッシャ 10.5X22X1.6 09160-10119 スズキワッシャ 10.5X22X1.6 09160-10119スズキ
70税込77
1個
当日出荷
16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
ワッシャ 16X41X4.5 92200-1273 Kawasakiワッシャ 16X41X4.5 92200-1273Kawasaki
689税込758
1個
3日以内出荷
代表車種VN250C7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ワッシャ16MM (3個) TAKEGAWA(武川)ワッシャ16MM (3個)TAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
3日以内出荷
ノーパンク一輪車16 トーエイライトノーパンク一輪車16トーエイライト
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
16インチノーパンクタイヤサドル高さ65~75cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ
用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール質量(kg)4.5適応身長(cm)約110~135
ワッシャ 16X26X2 92022-1519 Kawasakiワッシャ 16X26X2 92022-1519Kawasaki
299税込329
1個
3日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
ワッシャ 16X26X2.3 92200-0772 Kawasakiワッシャ 16X26X2.3 92200-0772Kawasaki
179税込197
1個
3日以内出荷
代表車種EX400EGF
ワッシャ 16.5X30X2.6 09160-16006 スズキワッシャ 16.5X30X2.6 09160-16006スズキ
569税込626
1個
3日以内出荷
カラー フラッシャ 1 341-83316-02 YAMAHA(ヤマハ)カラー フラッシャ 1 341-83316-02YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番341-83316-01主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャ 14.2X34X1 09160-14020 スズキワッシャ 14.2X34X1 09160-14020スズキ(1件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷
ワッシャ 10.5X34X1.6 09160-10136 スズキワッシャ 10.5X34X1.6 09160-10136スズキ
81税込89
1個
3日以内出荷
ワッシャ 10.1X23X2.3 09160-10124 スズキワッシャ 10.1X23X2.3 09160-10124スズキ
70税込77
1個
3日以内出荷
ワッシャ 14.5X30X2.5 09160-14028 スズキワッシャ 14.5X30X2.5 09160-14028スズキ
149税込164
1個
3日以内出荷
ワッシャ 10.5X20X2.3 09160-10123 スズキワッシャ 10.5X20X2.3 09160-10123スズキ
70税込77
1個
3日以内出荷
ワッシャ 10.5X30X3.2 09160-10145 スズキワッシャ 10.5X30X3.2 09160-10145スズキ
81税込89
1個
3日以内出荷
ワッシャ 17X26X1.0 09181-17167 スズキワッシャ 17X26X1.0 09181-17167スズキ
149税込164
1個
3日以内出荷
CA2段傾斜 河淳CA2段傾斜河淳
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
材質(本体)ダンボール(1.5mm厚)
ワッシャ 14X23X3.6 09160-14036 スズキワッシャ 14X23X3.6 09160-14036スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
ワッシャ 16034-001 Kawasakiワッシャ 16034-001Kawasaki(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
代表車種BN125A8F
ワッシャ 15.5X24X1.6 09160-15048 スズキワッシャ 15.5X24X1.6 09160-15048スズキ
70税込77
1個
4日以内出荷
ワッシャ 14.5X22X1.6 09160-14055 スズキワッシャ 14.5X22X1.6 09160-14055スズキ
70税込77
1個
4日以内出荷
ワッシャ 10.2X18.5X1.8 09162-10008 スズキワッシャ 10.2X18.5X1.8 09162-10008スズキ
94税込103
1個
4日以内出荷
ワッシャ 16.1X36X3.8 09160-16051 スズキワッシャ 16.1X36X3.8 09160-16051スズキ
359税込395
1個
4日以内出荷
ワッシャ 16.3X29X1.75 92022-1356 Kawasakiワッシャ 16.3X29X1.75 92022-1356Kawasaki
359税込395
1個
4日以内出荷
代表車種BX250AGF主な適合純正品番92022-1356主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ワッシャ 16422-20E00 スズキワッシャ 16422-20E00スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
ワッシャ 13.7X24X2 09161-13004 スズキワッシャ 13.7X24X2 09161-13004スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
ワッシャ 12.5X26X1.6 09160-12089 スズキワッシャ 12.5X26X1.6 09160-12089スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
ワッシャ 12.5X24X3.2 09160-12082 スズキワッシャ 12.5X24X3.2 09160-12082スズキ
128税込141
1個
4日以内出荷
モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチCAPTAIN STAG
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ質量(kg)10.5タイヤサイズ16×1.50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57地上高さ(cm)サドル:75-85