14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本)
5,598 税込6,158
当日出荷

KITZ(キッツ)バタフライ弁
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~200 接続方式ウェハー形 材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ 材質(ステム)SUS420J2 材質(リテイナーシート)S45C 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスガス用羽子板ボルト
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具 材質SUS304 寸法D(mm)9 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)3.2 板幅(mm)16
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。
用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ 材質天然木パイン(無塗装) コード長さ(m)約1.8 組立時間約30-40分 コンセント2口(合計1500Wまで) 取扱説明書(1.84MB)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック。枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚。従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身。あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ。棚内部には背面にこぼれ止めを設置。従来はオープンだった棚下にも幕板を追加。床から収納スペースまでの高さ:46cm。下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式。コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置。2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8m。コード孔があるので、棚の内部で充電も可能
用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ 材質天然木(無塗装) 組立時間約30-40分
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込み設置可能な内扉構造。
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(3mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ライトブロンズ)
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンヨーツール旋盤用スリーブ SHB
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用 寸法L(mm)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
33,300 税込36,630
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別コーヒー 区分常温 内容ドリップコーヒーブレンド(グアテマラ最上級グレード豆SHB×2・ブラジル最上級グレード豆♯2・モカ・キリマンジャロ・コロンビア)各8g×各5P 包装形態簡易包装 賞味期限480 関連資料包装形態一覧(0.19MB) 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装)
1セット
3,498 税込3,778
9日以内出荷