3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテクインターVDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003
エコ商品
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む) 付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1 質量(g)120(本体のみ) 消費電力(W)4.5(最大) 電源DCジャック×1 12VDC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず) 保存温度(℃)‐40~+70 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control 保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間 動作温度(℃)0~+45 伝送速度(Mbps)双方向300 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998 周波数帯域(Hz)138k~30M 動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950 MTBF平均故障間隔799011hrs 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 質量(g)410 ポート数2ポート(Data/Data+PoE) 適合規格VCCIClassB 定格消費電力(W)18.2 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 対応RoHS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36 保証期間3年間 適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 材質(外枠)メタル 使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
欠品中