カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む

「shell advance」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020DUCATI(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 15W-50 944650022 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 15W-50 944650022DUCATI(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
予約販売
GRAPHIC SHELL ADVANCE 43813321A DUCATIGRAPHIC SHELL ADVANCE 43813321ADUCATI
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
Ducati EGオイル・フィルターセット SET-159-4TU10404 K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-159-4TU10404K&N
11,980税込13,178
1個
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ<br />メーカー品番:SET-159-4TU10404<br />「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。<br />販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:44440291C<br />粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40<br />規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2<br />タイプ:オイルフィルター:内蔵タイプ<br />色[カラー]:オイルフィルター:レッド<br />重量[キログラム]:オイルフィルター:0.1<br />材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ<br />仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル<br />対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 44440291C<br />内容量[数量]:K&N KN-159+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本<br />容量[リッター]:エンジンオイル:1<br />高さ:オイルフィルター:129<br />商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル<br />関連商品:品番:KN-159<br />ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル材質オイルフィルター:セルローズ質量(kg)オイルフィルター:0.1オイルフィルター:レッド高さ(mm)オイルフィルター:129区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイルタイプオイルフィルター:内蔵タイプ容量(L)エンジンオイル:1規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 44440291C粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40入数(本)K&N KN-159+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
Ducati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404 K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404K&N
11,980税込13,178
1個
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ<br />メーカー品番:SET-153-4TU10404<br />「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。<br />販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。<br />粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40<br />規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2<br />タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ<br />色[カラー]:オイルフィルター:ブラック<br />重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3<br />材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ<br />仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル<br />対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A<br />内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本<br />容量[リッター]:エンジンオイル:1<br />高さ:オイルフィルター:85<br />商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル<br />関連商品:品番:KN-153<br />ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル材質オイルフィルター:セルローズ質量(kg)オイルフィルター:0.3オイルフィルター:ブラック高さ(mm)オイルフィルター:85区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイルタイプオイルフィルター:カートリッジタイプ容量(L)エンジンオイル:1規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
Ducati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10405 K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10405K&N
14,980税込16,478
1個
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ<br />メーカー品番:SET-153-4TU10405<br />「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。<br />販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。<br />粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40<br />規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2<br />タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ<br />色[カラー]:オイルフィルター:ブラック<br />重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3<br />材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ<br />仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル<br />対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A<br />内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本<br />容量[リッター]:エンジンオイル:1<br />高さ:オイルフィルター:85<br />商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル<br />関連商品:品番:KN-153<br />ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル材質オイルフィルター:セルローズ質量(kg)オイルフィルター:0.3オイルフィルター:ブラック高さ(mm)オイルフィルター:85区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイルタイプオイルフィルター:カートリッジタイプ容量(L)エンジンオイル:1規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion<br />TheVLD.1232.<br />seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
Alchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX SPARKFUNAlchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HXSPARKFUN
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
Description<br />If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!<br />The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.<br />By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!<br />The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.<br />Get Started with our Learning FPGA Tutorials<br />Features<br />Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements<br />79 IO pins(3.3V logic level)<br />USB-C to configure and power the board<br />Eight general purpose LEDs<br />One button(typically used as a reset)<br />100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)<br />Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers<br />USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)<br />Qwiic Connector<br />Dimensions of 65mm×45mm<br /><br />Examples<br />First FPGA Project - Getting Fancy with PWM<br />External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-08
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic SPARKFUNSparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A QwiicSPARKFUN
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷
<br />Description<br />Product Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.<br />The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includes<br />a<br />symmetric<br />authentication,<br />symmetric<br />AES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.<br />This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).<br />AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCM<br />Creating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).<br />Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.<br />SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restore<br />Internal high quality FIPS random number generator.<br />Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.<br />A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.<br />We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.<br />Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.<br />Note:The ATECC608A can be only configured once before it is<br />PERMANENTLY<br />locked<br />. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.<br />Additionally, this board<br />IS<br />capable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.<br />It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.<br />The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.<br /><br />Features<br />Operating Voltage:2.0V-5.5V(<br />Default on Qwiic System:3.3V<br />)<br />Active Current Draw(for ATECC608A):16 mA<br />Sleep Current(for ATECC608A):<150 nA<br />Guaranteed Unique 72-bit Serial Number<br />10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and Data<br />Storage for up to 16 Keys<br />256-bit Key Length<br />Internal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)<br />Configurable I2C Address(7-bit):0x60(<br />Default<br />)
アズワン品番67-0423-59
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら