サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途F(フラット)専用替えパッド
粒度#80
材質不織布研磨剤
研磨面サイズ(mm)100×250
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)100×250
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
面で磨ける新素材。
サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
粒度#80
材質不織布研磨剤
極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
寸法(mm)100×160
厚さ(mm)約25
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材ステンレス、コンクリートなど
色で用途がわかる。
カットできるミシン目入り。115×150mmを1/4サイズにカットできるミシン目入りで無駄なく使用できます。
寸法(mm)115×150
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)115×150
厚さ(mm)約7
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)100×250
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
用途S(スリム)専用替えパッド
粒度#80
材質不織布研磨剤
研磨面サイズ(mm)70×250
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
。シャイネックス「コスッ太郎PRO」を製造する際にできる端の部分で、食パンで言うところの耳の部分です。長さは約150mm、太さはさまざまです。そういう不揃いな商品ですが、狭い部分でのサビ落としに適し、わし掴みにしてボリューム感を出せばシート品に近い威力を発揮します。使いみち:・ボルトのサビ落とし。ブレースのサビ落とし。パイプ、丸棒のサビ落とし。エキスパンドメタルのサビ落とし
仕様●ツールタイプ:サビ落とし●同時使用/関連製品:粒度:#60/80
アズワン品番67-0478-07
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)70×250
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
シャイネックス「コスッ太郎PRO」を製造する際にできる端の部分で、食パンで言うところの耳の部分です。長さは約150mm、太さはさまざまです。そういう不揃いな商品ですが、狭い部分でのサビ落としに適し、わし掴みにしてボリューム感を出せばシート品に近い威力を発揮します。使いみち:・ボルトのサビ落とし。ブレースのサビ落とし。パイプ、丸棒のサビ落とし。エキスパンドメタルのサビ落とし
仕様●ツールタイプ:サビ落とし●同時使用/関連製品:粒度:#60/120
アズワン品番67-0478-06
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
シャイネックス「コスッ太郎PRO」を製造する際にできる端の部分で、食パンで言うところの耳の部分です。長さは約150mm、太さはさまざまです。そういう不揃いな商品ですが、狭い部分でのサビ落としに適し、わし掴みにしてボリューム感を出せばシート品に近い威力を発揮します。使いみち:・ボルトのサビ落とし。ブレースのサビ落とし。パイプ、丸棒のサビ落とし。エキスパンドメタルのサビ落とし
仕様●ツールタイプ:サビ落とし●同時使用/関連製品:粒度:#80/120
アズワン品番67-0478-05
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)75×115
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
バーエンドコントロールシフトレバー。パワーラチェットNon-index タイプ。ショートサイズレバー(ENE Shift レバーより約13mm短い)。シマノ10段まで対応。内径Φ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けが可能です。
材質アルミ製
色シルバー
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
Description。You don't have to worry about adding a resistor to an LED if you get an LED with a built in resistor! This pack of 25 green 5mm LEDs will help alleviate any frustrations you've had with accidentally burning them out by having a resistor in the diode itself. Each LED has an operating voltage range of 3.0V to 5V to help make your next project shine!。Each pack of these LEDs are conveniently bagged in reusable ESD safe packaging to make sure nothing accidentally gets damaged before you are able to use them.。Features。Operating Voltage Range:3.0V-5.0V。Standard Size - T1 3/4 5mm。Brightness:15000-20000 MCD。Color:520-525 NM
アズワン品番67-0421-06
1個
¥2,798
税込¥3,078
33日以内出荷
・カメラ周りを完全保護。・日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・安心の日本製素材。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
色クリア
質量(g)1
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×37.04×2.59
対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
特性光沢/ガラス
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバー。高透明で撮影に影響なし。角割れしない。日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。安心の日本製素材。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.4
対応機種iPhone 15/15 Plus
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバー。高透明で撮影に影響なし。角割れしない。日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。安心の日本製素材。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.56×37.88×2.875
対応機種iPhone 14 Pro/14 Pro Max
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
。Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unit。Its typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setups。Thanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidity。It absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applications。A choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forces。What type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compression。The seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552
アズワン品番65-8012-59
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ