カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「shk-10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力リングキャッチ 水本機械製作所強力リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック ステンレス製 象印チェンブロックスリングフック ステンレス製象印チェンブロック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。仕様外れ止め金具付材質ステンレス
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンドグラス Kグループ セブンホームステンドグラス Kグループセブンホーム
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイショックアブソーバKSHKシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
4,698税込5,168
1本
15日以内出荷
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
【修理】インパクトレンチピストル型(瓜生製作)UW-10SHK(修理) 修理【修理】インパクトレンチピストル型(瓜生製作)UW-10SHK(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST10SHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST10SHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST10SHK(修理) 修理【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST10SHK(修理)修理
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
針検くんネオ(替針・10本入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオ(替針・10本入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途針検くんネオ SHK-35M用替針
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
溶接スケール除去器 マイトスケーラ マイト工業株式会社溶接スケール除去器 マイトスケーラマイト工業株式会社
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50
インパクトレンチ 瓜生製作インパクトレンチ瓜生製作
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能
仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能種別SHK-10-20アズワン品番61-9066-99
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
仕様10mm標準セルが16個収納可能種別SHK-10-10アズワン品番61-9066-98