カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shoe goo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シューグー コロンブス(COLUMBUS)シューグーコロンブス(COLUMBUS)(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)シューグー100 ナチュラルコロンブス(COLUMBUS)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
欠品中
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダインクツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)セメダイン(121件のレビュー)
558税込614
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー種類特殊ポリウレタン系補修剤付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
ボンド くつピタ コニシボンド くつピタコニシ(18件のレビュー)
469税込516
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シューリペア ルックシューリペアルック(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(450g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。あめ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
新 コロンブス ボンド コロンブス(COLUMBUS)新 コロンブス ボンドコロンブス(COLUMBUS)(15件のレビュー)
349税込384
1本(20mL)
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)黒ゴム接着剤染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(104g)
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
くつ底補修材 サンスターくつ底補修材サンスター(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(60g)
欠品中
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(376件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
コロンブス ラバープレート コロンブス(COLUMBUS)コロンブス ラバープレートコロンブス(COLUMBUS)(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
液体ゴム ユタカメイク液体ゴムユタカメイク(140件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(70g)ほか
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン(86件のレビュー)
599税込659
1本(115mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
肉もちシーラー 3M(スリーエム)肉もちシーラー3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(150mL)
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
is-fit メリーヒール モリトis-fit メリーヒールモリト(5件のレビュー)
599税込659
1式(4枚)
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性材質ウレタン付属品瞬間接着剤、ピンタイプ紳士用
ブラックシーラー 武蔵ホルトブラックシーラー武蔵ホルト(44件のレビュー)
899税込989
1本(50g)
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤セメダイン(4件のレビュー)
428税込471
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。付属品ヤスリ使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
パール顔料 クラチパール顔料クラチ
659税込725
1個(5g)
当日出荷
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
SparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1 SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1SPARKFUN
34,980税込38,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Inventor's Kit(SIK)for Arduino Uno is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The SIK includes everything you need to complete five overarching projects consisting of 16 interconnected circuits that teach everything from blinking an LED to reading sensors. The culminating project is your very own autonomous robot! No previous programming or electronics experience is required to use this kit.The online guide contains step-by-step instructions with circuit diagrams and hookup tables for building each project and circuit with the included parts. Full example code is provided, new concepts and components are explained at point of use, and troubleshooting tips offer assistance if something goes wrong.The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up who are looking for an Arduino starter kit. For SIK version 4.1 we took an entirely different approach to teaching embedded electronics. In previous versions of the SIK, each circuit focused on introducing a new piece of technology. With SIK v4.1, components are introduced in the context of the circuit you are building, and each circuit builds upon the last, leading up to a project that incorporates all of the components and concepts introduced throughout the guide. With new parts and a completely new strategy, even if you've used the SIK before, you're in for a brand-new experience!This version of the SIK replaces the SparkFun RedBoard Qwiic with the Arduino Uno(SMD version)and comes without the SIK guidebook and carrying case. With these components being swapped and removed, we were able to reduce the overall size and weight of the kit, making shipping cheaper and easier for anyone ordering internationally.Note:As stated above, this SIK does NOT include a carrying case or print guidebook.Get Started With the SparkFun Inventor's Kit v4.1 Experiment GuideExamplesProject 1:LightCircuit 1A:Blinking an LEDCircuit 1B:PotentiometerCircuit 1C:PhotoresistorCircuit 1D:RGB Night-LightProject 2:SoundCircuit 2A:BuzzerCircuit 2B:Digital TrumpetCircuit 2C:"Simon Says" GameProject 3:MotionCircuit 3A:Servo MotorsCircuit 3B:Distance SensorCircuit 3C:Motion AlarmProject 4:DisplayCircuit 4A:LCD "Hello, World!"Circuit 4B:Temperature SensorCircuit 4C:"DIY Who Am I?" GameProject 5:RobotCircuit 5A:Motor BasicsCircuit 5B:Remote-Controlled RobotCircuit 5C:Autonomous Robot
アズワン品番67-0424-34
#3 BANJO SIDE20 ステン GOODRIDGE(グッドリッジ)#3 BANJO SIDE20 ステンGOODRIDGE(グッドリッジ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷