カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「shr-2810」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール

    TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)

    三協リール(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
    トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リール

    エアーホースリール 交換用ウレタンホース

    三協リール
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
    用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
  • シャフトホルダ SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ SUS304

    大阪魂(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアーホースリール 標準品 三協リール

    エアーホースリール 標準品

    三協リール
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(747件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
  • TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リール

    TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m

    三協リール
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) 三協リール

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    三協リール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン
  • Dクリップ ステンレス製 八州電工

    Dクリップ ステンレス製

    八州電工
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
  • 六角穴付止ネジ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • エアーホースリール スローモーション 三協リール

    エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • 六角穴付止ネジ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックMS (標準型)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
    トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98