カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- Electro Harmonix(1)
- MARWI(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(5)
- SEEDNEW(1)
- SKC(環境測定)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(5)
- SPARKFUN(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- オーム電機(2)
- ハンマーキャスター(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ホンダ(7)
- ホームテイスト(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
- 日本アルミット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ハーフムーンレンチセット
SEEDNEW(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(4本)当日出荷高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート
オーム電機¥7,889税込¥8,6781台当日出荷A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル
ホームテイスト¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:25.2/マットレス:(約)23.5サイズダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 140 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)140×195×19(コイル数:682個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★
3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(シングル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) シングル
ホームテイスト¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:17.75/マットレス:17.6サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 98 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)97×195×19(コイル数:465個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★
静音マイクロマルチシュレッダー
オーム電機¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) セミダブル
ホームテイスト¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:20/マットレス:(約)22サイズセミダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 120 × 200 × 6/16/26・マットレス:(約)120×195×19(コイル数:589個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0536材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)675タイプ固定式車輪幅(mm)41穴径d(Φmm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)105
540H・540HR オールステンレスキャスター
ハンマーキャスター¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット¥45,980~税込¥50,578~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)
日本アルミット(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS sense basic。AQUOS sense lite SH-M05/SHM05。AQUOS sense plus SH-M07/SHM07。AQUOS sense SH-01K/SH01K。AQUOS sense2 かんたん。AQUOS sense3 basic。AQUOS sense3 lite。AQUOS sense3 plus 。AQUOS sense3 SH-02M/SH02M。AQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11。AQUOS sense4。AQUOS sense4 plus。AQUOS sense4 basic。AQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15。AQUOS sense4 lite。AQUOS sense5G。AQUOS sense5G SH-53A/SH53A。AQUOS sense6。AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19。AQUOS sense6s SHG07。AQUOS sense7/アクオス センス7。AQUOS sense7 SH-53C。AQUOS sense7 SHG10。AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラス。AQUOS sense8 アクオス センス8。AQUOS sense8 SH-54D/SH54D。AQUOS sense8 SH-M26/SHM26。AQUOS sense8 SHG11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
国産車用撥水フラットワイパーJ-フィット (替えゴムあり)
BOSCH(ボッシュ)¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷雨の日でも、妥協しない。拭き取り性能にこだわった、国産車用フラットワイパーJ-フィット(+)に待望の撥水シリコンラバー搭載モデルが新登場。乾いたガラスへ5分作動させるだけの簡単スマート施工。撥水既存の撥水コーティングガラスへ対応、撥水被膜保護・補修 。コーティングすることにより汚れが付きにくく、常にキレイな視界を確保 。カーブを描くストリップ形状により、ワイパーブレードの接合部を無くしたフラットなフォルムを採用。フロントガラスへ圧力が均一に伝わるため、フロントガラス上の水滴を常に綺麗に拭き取ります。長持ち! - ロングライフ。エボジウム スプリングという芯軸 がゴムで覆われ、金属部品が大幅に少ない構造の為、錆び、熱射などにより金属が劣化し、圧力がバラつく事がなく、拭きムラやスジ状の拭き残しが発生しにくく、優れたワイピング効果が持続します。更に、日本仕様に特別開発されたFXラバーは撥水コーティング剤との相性も改良されています。静か! - 静粛性。最新のグラファイトを配合した天然ゴムにより、ガラス面との摩擦の大幅な軽減を実現。動作音や不快な振動が低減し、より静かになりました。いつでも使える! - オールシーズン。エアロダイナミックフォルムによる全面スポイラー構造により、すべての天候に対応してクリアな視界を確保できます。*降雪状況や気候状況に応じて、適切に冬用ワイパーをご使用ください。* 替えゴム(シリコンリフィールA80SR カットして使用)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。用途国産車用撥水フラットワイパー
Hand crimping tool, heatshrink terminals
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスクローター; リア
BOSCH(ボッシュ)¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):65 mm。フィルターセット:いいえ。高さ (梱包していない状態):70 mm。ネジ部:3/4" 16 UNF。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター用途国産オイルフィルター主な適合純正品番15601B2030高さ(mm)70ねじ径3/4" 16 UNF外径(Φmm)65
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):68 mm。フィルターセット:いいえ。高さ (梱包していない状態):85 mm。ネジ部:M 20 x 1,5。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター用途国産オイルフィルター主な適合純正品番JE1514302A,N3R114302,1230A105,MD135737,MD360935,MR984204,AY100MT023高さ(mm)85ねじ径M 20 x 1,5外径(mm)68
ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11
VISION¥279,800税込¥307,7801個欠品中ムとフェアリングの両方に一方向カーボン ファイバー構造を採用し、剛性と軽量化を実現。究極の空力効率を求めるなら、ディスク ホイールに勝るものはありません。Metron ディスクは、スピードを出すためのものです。フルカーボン 45mm 深さのクリンチャーリム 。徹底的なCFD解析と風洞試験を通じて開発された超高速ホイール 。このハンドメイドホイールは、最先端の製造プロセスと組み合わせた最先端のビジョンカーボンテクノロジーが特徴。クリンチャーリム。フリーハブ SHM 10-12sp、XDR 12sp。センターロックローターマウント色ブラック商品番号710-0178004030
MAXベアリング
MARWI¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Trek Remedy. Trek Fuel. Trek Slash and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:21 + 21 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:6.200 kN。Basic static load rating:3.570 kNサイズ12×21×8
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥849税込¥9341個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):68 mm。フィルターセット:いいえ。高さ (梱包していない状態):65 mm。ネジ部:M 20 x 1,5。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター用途国産オイルフィルター主な適合純正品番PE0114302B高さ(mm)65 mmねじ径M 20 x 1,5外径(mm)68 mm
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):65 mm。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター。高さ (梱包していない状態):70 mm。ネジ部:3/4" 16 UNF用途国産オイルフィルター主な適合純正品番5861498280高さ(mm)70ねじ径3/4" 16 UNF外径(mm)65
エフェクター/ノイズゲート
Electro Harmonix¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷THE SILENCER は、3 ノブ構成で精密なノイズ制御を行う高性能ノイズゲート。ハイゲイン環境でも不要なノイズを的確に抑え、自然なサウンドと演奏フィールを維持する実用的ノイズゲートペダル。・THRESHOLD、REDUCTION、RELEASE の 3 ノブで細かなノイズ制御が可能。・ハイゲインアンプやディストーション使用時のノイズを効果的に低減。・自然なゲート動作で演奏ニュアンスを損なわない設計。・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、特定のペダルのみをゲート対象に設定可能。・インライン接続でも使用できる柔軟なルーティング。・ゲートの開閉速度を調整し、タイト~ナチュラルな動作を選択可能。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ライブ、レコーディング、ハイゲインリグ構築に最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:THE SILENCER Noise Gate。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Noise Gate。・コントロール:Threshold、Reduction、Release、Send/Return。・機能:ノイズゲート、エフェクトループ対応、インライン/ループ両対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011707
ねじ端子 ストレート 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246アズワン品番65-7580-86
熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):10.7mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:829-0232アズワン品番65-7474-18
熱収縮ブーツ Cable Boot 20.3mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):20.3mm●内径(セカンダリ):10.2mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mmアズワン品番65-7387-07
熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):10.7mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mmアズワン品番65-7363-26
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781セット(1個)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.04、0.05、0.065、0.1、0.2動作温度(℃)(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら