1,461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8524 材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)1.04 クランプ範囲(mm)0~35 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
17,980 税込19,778
当日出荷

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。 材質スチール
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(SUM22L) 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
トラスコ品番650-1045 材質スチール、ゴム 寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25 本体高さ(mm)660~810
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


1個
649 税込714
翌々日出荷

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)38.1 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8511 材質炭素鋼(SS400) 質量(kg)0.64 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッカーなどに最適です。
用途ロッカーなどに最適です。 材質プラスチック スモークアイボリー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。 トラスコ品番650-1044 材質アルミニウム合金 全長(mm)256 高さ(mm)53 最大口開き(mm)60
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷

アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)25 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8526 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)120 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(4個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)85 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)280 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8508 質量(kg)0.41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。 最大口開き(mm)100 適合パイプ外径(Φmm)0-100
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8525 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)520 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
4,498 税込4,948
当日出荷

プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 付属品300mmチェーン トラスコ品番160-9132 材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR) 全長(mm)215 切断能力Φ1.5
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12.7 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8527 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)360 調整範囲(mm)14~24 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8530 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)220 調整範囲(mm)51~70 直径(mm)44.5 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
22,980 税込25,278
当日出荷

Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)27.5 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8515 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.36 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番161-2068 幅(mm)100 厚さ(mm)12.7 質量(kg)1.1 高さ(mm)99.5 奥行(mm)36.5 穴数4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ワークを固定する際に便利なブラケットです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8523 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
37,980 税込41,778
当日出荷

丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種 トラスコ品番818-8513 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.48 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6 直径×高さ(mm)40×22.6
1袋(4個)
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
619 税込681
翌々日出荷

90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 トラスコ品番835-8179 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)4 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8507 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8516 材質アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8517 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.68 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
15,980 税込17,578
当日出荷

先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)360 トラスコ品番835-8182 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1763
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)63.5 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)250 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8528 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして 幅(mm)20 直径(Φmm)90 吸着力(N)294N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。 最大口開き(mm)64 トラスコ品番114-8835 材質本体:スチール、先端上部:銅 全長(mm)280 質量(kg)1.1 フトコロ(mm)89 締圧力(kN)18.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8514 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.44 直径(mm)37 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
6,598 税込7,258
当日出荷

溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)51 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8531 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)320 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
8,998 税込9,898
当日出荷